Page 271 - Roebuck 2016
P. 271
Gwintowniki i narzynki
3-12mm Tap, Die & Drill Set (HSS)
A complete threading set of High Speed Steel taps, dies and drills covering the range M3-4-5-6-8-10-12. For each size, this set includes 3 taps (starter, intermediate and finishing), 1 die per size and the required tapping size drill. All the taps, dies and drills are manufactured from High Speed Steel (HSS) to DIN standards. Also includes x2 tap wrenches to suit, x5 diestocks to suit, x1 ratchet tap wrench, x1 screwdriver and x1 pitch gauge. Supplied in a strong metal index box.
Kod Zamówienia
C7281149
Cena za szt. €
235,71
Zestaw narzynek sześciokątnych HSS M3-M12
Zestaw w wytrzymałej poręcznej metalowej kasecie, idealny do konserwacji urządzeń.
Kod Zamówienia
C4971653
Cena za szt. €
94,30
Zestaw gwintowników sześciokątnych i wierteł
Gwintowniki ze stali szybkotnącej i odpowiadające im wiertła z grotami sześciokątnymi 1/4”. Do szybkiego gwintowania arkuszy blachy za pomocą elektronarzędzi.
Kod Zamówienia
C4972086
Zawartość zestawu
3, 4, 5, 6, 8, 10mm gwintowniki, 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5mm wiertła
Cena za szt. €
51,44
Narzędzia do obróbki skrawaniem
15
www.roebuck-tools.com
263
26553 26632 383497