Page 242 - Roebuck 2016
P. 242

Wiertła i zestawy wierteł
HSS Jobber Drill Set - Bright Finish
High quality bright finish jobber drill set in M2 High Speed Steel. Flute Geometry - Standard Helix, right hand spiral; Surface finish - Bright; Point geometry - Up to 2.9mm - 118 degrees, 3.0mm and above - 135 degrees split point. Supplied in strong metal index case. DIN 338.
Kod Zamówienia
C3973676
C7983889
Liczba sztuk
19
25
Zakres rozmiaru
1,0 - 10,0 x 0,5
1,0 - 13,0 x 0,5
Cena za szt. €
58,67
106,53
Wiertła kręte HSCo
DIN 338 Geometria ostrza dwustopniowe 135 st. powyżej 3 mm, jednostopniowe 118 st. poniżej 3 mm Powłoka Brąz Zastosowanie Do stali o wysokiej wytrzymałości, stali nierdzewnych i odpornych na ciepło.
Kod Zamówienia
C4971826
C4971827
C4971828
C4971829
C4971830
C4971831
C4971832
C4971833
C4971834
C4971835
C4971836
C4971837
C4971838
Zewnętrzna średnica
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,3 mm
3,5 mm
4 mm
4,2 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
Długość cięcia/Sk- rawania lub Długość robocza
12 mm
18 mm
24 mm
30 mm
33 mm
36 mm
39 mm
43 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
Długość całkowita
34 mm
40 mm
53 mm
57 mm
61 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
80 mm
86 mm
93 mm
93 mm
Cena za szt. €
3,11
2,67
2,29
2,49
2,52
2,59
3,01
3,30
3,39
3,84
4,03
5,41
5,23
6,45
Kod Zamówienia
C4971840
C4971841
C4971842
C4971843
C4971844
C4971845
C4971846
C4971847
C4971848
C4971849
C4971850
C4971851
C4971852
Zewnętrzna średnica
6,8 mm
7 mm
7,5 mm
8 mm
8,5 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
10,5 mm
11 mm
11,5 mm
12 mm
12,5 mm
Długość cięcia/Sk-
rawania lub Długość Długość robocza całkowita
69 mm 109 mm
69 mm 109 mm
69 mm 109 mm
75 mm 117 mm
75 mm 117 mm
81 mm 125 mm
81 mm 125 mm
87 mm 133 mm
87 mm 133 mm
94 mm 142 mm
94 mm 142 mm
101 mm 151 mm
101 mm 151 mm
Cena za szt. €
7,11
7,47
7,96
8,78
10,05
11,58
12,68
13,83
17,84
20,53
21,88
23,83
25,97
28,27
C4971839
6,5 mm
63 mm
101 mm
C4971853
13 mm
101 mm 151 mm
15
234
www.roebuck-tools.com
Narzędzia do obróbki skrawaniem
26586 636148


































































































   240   241   242   243   244