Page 240 - Roebuck 2016
P. 240
Wiertła i zestawy wierteł
Zestawy wierteł krętych HSS
Zestaw wierteł ze stali szybkotnącej. Prawoskrętne. W metalowej kasecie. DIN 338.
Kod Zamówienia
C4972090
C4972376
C3963073
C3963074
C6061073
C6061140
Liczba sztuk
19
25
51
41
29
21
Zakres rozmiaru
1 - 10 x 0,5 mm
1 - 13 x 0,5 mm
1 - 6 x 0,1 mm
6 - 10 x 0,1 mm
1/16” - 1/2” x 1/64”
1 - 10 x 0.5 mm
Cena za szt. €
48,48
100,47
64,21
134,03
98,66
45,66
Wiertła kręte HSS z powłoką TiN
DIN 338 Geometria rowków Standardowy kąt nachylenia rowków wiórowych Kąt ostrza 118° Powłoka TiN (powłoka z azotku tytanu) Zastosowanie Wiertła do zastosowań ogólnych, wymagających zwiększonej wydajności.
Kod Zamówienia
C4971854
C4971855
C4971856
C4971857
C4971858
C4971859
C4971860
C4971861
C4971862
C4971863
C4971864
C4971865
C4971866
C4971867
Zewnętrzna średnica
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,3 mm
3,5 mm
4 mm
4,2 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
6,5 mm
Długość cięcia/Sk- rawania lub Długość robocza
12 mm
18 mm
24 mm
30 mm
33 mm
36 mm
39 mm
43 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
Długość całkowita
34 mm
40 mm
53 mm
57 mm
61 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
80 mm
86 mm
93 mm
93 mm
101 mm
Cena za szt. €
1,27
1,12
0,95
1,02
1,02
1,04
1,22
1,34
1,41
1,57
1,63
2,14
2,14
2,63
2,89
Kod Zamówienia
C4971869
C4971870
C4971871
C4971872
C4971873
C4971874
C4971875
C4971876
C4971877
C4971878
C4971879
C4971880
C4971881
C4971882
Zewnętrzna średnica
7 mm
7,5 mm
8 mm
8,5 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
10,2 mm
10,5 mm
11 mm
11,5 mm
12 mm
12,5 mm
13 mm
Długość cięcia/Sk- rawania lub Długość robocza
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
Długość całkowita
109 mm
109 mm
117 mm
117 mm
125 mm
125 mm
133 mm
133 mm
133 mm
142 mm
142 mm
151 mm
151 mm
151 mm
Cena za szt. €
3,03
3,24
3,54
4,10
4,74
5,15
5,63
7,14
7,28
8,33
8,88
9,65
10,56
11,47
C4971868
6,8 mm
69 mm
109 mm
15
232
www.roebuck-tools.com
Narzędzia do obróbki skrawaniem
26707
26567