Page 241 - Roebuck 2016
P. 241
Wiertła i zestawy wierteł
Zestaw wierteł krętych ze stali szybkotnącej z powłoką TiN
DIN 338. Prawoskrętne. W metalowej kasecie.
Kod Zamówienia
C4971490
C4971491
C6525398
C3947849
Liczba sztuk
19
25
21
29
Zakres rozmiaru
1,0 - 10,0 x 0,5
1,0 - 13,0 x 0,5
1/16” - 3/8” x 1/64”
1/16” - 1/2” x 1/64”
Cena za szt. €
56,21
115,54
52,51
113,46
HSS Jobber Drill - Bright Finish
High quality bright finish jobber drill in M2 High Speed Steel. Flute Geometry - Standard Helix, right hand spiral; Surface finish - Bright; Point geometry - Up to 2.9mm - 118 degrees, 3.0mm and above - 135 degrees split point. DIN 338
Kod Zamówienia
C7983864
C7983865
C7983866
C7983867
C7983868
C7983869
C7983870
C7983871
C7983872
C7983873
C7983874
C7983875
Średnica wiercenia
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
6,5 mm
Cena za szt. €
0,90
0,83
0,90
0,90
0,97
1,07
1,17
1,37
1,53
2,13
1,97
2,30
2,63
Kod Zamówienia
C7983877
C7983878
C7983879
C7983880
C7983881
C7983882
C7983883
C7983884
C7983885
C7983886
C7983887
C7983888
Średnica wiercenia
7,5 mm
8 mm
8,5 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
10,5 mm
11 mm
11,5 mm
12 mm
12,5 mm
13 mm
Cena za szt. €
2,86
3,40
3,80
4,30
4,87
5,40
6,07
6,77
7,47
8,33
9,17
10,17
C7983876
7 mm
Narzędzia do obróbki skrawaniem
15
www.roebuck-tools.com
233
636146 26709