Page 239 - Roebuck 2016
P. 239
Wiertła i zestawy wierteł
Wiertła kręte HSS
Kod Zamówienia
C4971522
C6840899
C4971530
C6840900
C6840901
C4971523
C6840902
C6840903
C6840904
C6840905
C4971524
C6840906
C6840907
C6840908
C6840909
C4971525
Średnica wiercenia
10 mm
10,1 mm
10,2 mm
10,3 mm
10,4 mm
10,5 mm
10,6 mm
10,7 mm
10,8 mm
10,9 mm
11 mm
11,1 mm
11,2 mm
11,3 mm
11,4 mm
11,5 mm
Długość części roboczej wiertła krętego
87 mm
87 mm
87 mm
87 mm
87 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
94 mm
94 mm
94 mm
94 mm
94 mm
94 mm
94 mm
Długość całkowita
133 mm
133 mm
133 mm
133 mm
133 mm
133 mm
133 mm
142 mm
142 mm
142 mm
142 mm
142 mm
142 mm
142 mm
142 mm
142 mm
Cena za Kod
szt. € Zamówienia
5,10 C6840910
8,62 C6840911
6,51 C6840912
9,15 C6840913
9,55 C4971526
6,59 C6840914
9,83 C6840915
10,08 C6840916
10,22 C6840917
10,48 C4971527
7,59 C6840918
11,02 C6840919
11,15 C6840920
11,42 C6840921
11,68 C4971528
Średnica wiercenia
11,6 mm
11,7 mm
11,8 mm
11,9 mm
12 mm
12,1 mm
12,2 mm
12,3 mm
12,4 mm
12,5 mm
12,6 mm
12,7 mm
12,8 mm
12,9 mm
13 mm
Długość części roboczej wiertła krętego
94 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
101 mm
101 mm
101 mm
101 mm
101 mm
101 mm
101 mm
101 mm
101 mm
Długość całkowita
142 mm
142 mm
142 mm
151 mm
151 mm
151 mm
151 mm
151 mm
151 mm
151 mm
151 mm
151 mm
151 mm
151 mm
151 mm
Średnica wiercenia
0,0625 in
0,078125 in
0,09375 in
0,109375 in
0,125 in
0,140625 in
0,15625 in
0,171875 in
0,1875 in
0,203125 in
0,21875 in
0,234375 in
0,25 in
0,265625 in
0,28125 in
0,296875 in
0,3125 in
0,328125 in
0,34375 in
0,359375 in
0,375 in
0,390625 in
0,40625 in
0,421875 in
0,4375 in
0,453125 in
0,46875 in
0,484375 in
0,5 in
Cena za szt. €
12,08
12,21
12,48
12,73
8,80
16,72
17,11
16,97
17,37
9,60
18,45
14,77
19,21
19,51
10,45
Cena za szt. €
1,12
1,32
1,01
1,22
1,03
1,40
1,27
1,68
1,55
2,06
1,91
2,73
2,38
3,15
3,00
4,10
3,56
5,00
4,37
6,11
5,19
7,36
6,33
8,53
7,43
10,35
8,70
11,97
10,19
8,08
Calowe wiertła kręte HSS
DIN 338/BS 328
Geometria rowków
Standardowy kąt nachylenia rowków wiórowych, spirala prawoskrętna Wykończenie
Niebieskie
Geometria ostrza
Do 2,9 mm – 118°
3,0 mm i powyżej – 135° dwustopniowe
Kod Zamówienia
C6840922
C6840923
C6840924
C6840925
C6840926
C6840927
C6840928
C6840929
C6840930
C6840931
C6840932
C6840933
C6840934
C6840935
C6840936
C6840937
C6840938
C6840939
C6840940
C6840941
C6840942
C6840943
C6840944
C6840945
C6840946
C6840947
C6840948
C6840949
C6840950
Średnica wiercenia
1/16
5/64
3/32
7/64
1/8
9/64
5/32
11/64
3/16
13/64
7/32
15/64
1/4
17/64
9/32
19/64
5/16
21/64
11/32
23/64
3/8
25/64
13/32
27/64
7/16
29/64
15/32
31/64
1/2
Narzędzia do obróbki skrawaniem
15
www.roebuck-tools.com
231
198085