Page 228 - Roebuck 2016
P. 228

Zestaw uniwersalny | Poziomica elektroniczna | Uniwersalny kątomierz nastawny
Zestaw uniwersalny, 4 szt.
Kątomierz, środkowy wskaźnik z ostrzem i kwadratową głowicą, ostrze ma skalę metryczną/calową i może obracać się w zakresie 360 st., kwadratowa głowica ma wbudowaną poziomicę oraz kątownik 90 i 45 st.
Kod Zamówienia
C7875655
Zakres
0-300mm / 12”
Cena za szt. €
125,25
Poziomica elektroniczna
Duży podświetlany wyświetlacz LCD, służący zarówno jako kątomierz, jak i poziomnica, sygnały dźwiękowe emitowane co 10 st. w zakresie 0-90 st. Zawsze wiarygodne odczyty na wyświetlaczu i możliwość zapisywania danych. Wymiary 150 x 50 x 33 mm. Zasilanie baterią litową 3 V.
Kod Zamówienia
C7893854
Moc
3 v
Zakres
360 (4 x 90) Deg
Rozdzielczość
0.1 Deg
Cena za szt. €
118,37
Uniwersalny kątomierz nastawny
Kątomierz jest dostarczany z 3 ostrzami ze stali nierdzewnej o długości 150, 200 i 300 mm oraz nasadką kątową dla kąta prostego
Skala noniusza:
Zakres: 360 stopni
Rozdzielczość: 5 minut
Dokładność: ±5 minut
Głowica kątomierza składa się z:
1 x śruba ustalająca ostrza
1 x śruba ustalająca kąta
Każda głowica kątomierza ma numer seryjny
Kod Zamówienia
C4971539
Cena za szt. €
112,15
14
220
www.roebuck-tools.com
Narzędzia pomiarowe
26638 593414 594793


































































































   226   227   228   229   230