Page 227 - Roebuck 2016
P. 227

Podstawa magnetyczna | Wysokościomierz noniuszowy | Wysokościomierz cyfrowy
Statyw magnetyczny do czujników zegarowych
Podstawa magnetyczna z elastyczną tuleją
Silny przełączany magnes (60 kg). Blokuje się w dowolnym położeniu za pomocą jednej dźwigni. Możliwość montażu czujników zegarowych z zaciskiem w kształcie jaskółczego ogona oraz standardowych mierników zegarowych z tuleją trzpienia 8 mm lub 3/8”
Podstawa magnetyczna z ramieniem poprzecznym z precyzyjną regulacją Wyposażony w mierniki trzpieniowe i dźwigniowe
Mierniki trzpieniowe są zamontowane za pomocą tulei trzpienia 8 mm i ucha Mierniki dźwigniowe są zamontowane za pomocą trzpieni
Ogólna wysokość: 230 mm
Główny słupek pionowy: śr. 12 mm z gwintem M8 x 1,25
Ramię poprzeczne z precyzyjną regulacją: śr. 10 mm x dł. 150 mm
Podstawa magnetyczna z przełącznikiem wł./wył. Przyciąganie magnetyczne: 80 kg (800 N)
Rozmiary magnesu: wys.= 55 mm, szer.= 50 mm, gł.= 60 mm
Kod Zamówienia
C4971534
Wysokościomierz z noniuszem
Cena za szt. €
47,41
Kod Zamówienia
C7893853
Rozmiar podstawy
70 x 50 x 55 mm
Długość
360 mm
Cena za szt. €
46,68
Wysokościomierz cyfrowy
Chromowane satynowane wskaźniki ze stali nierdzewnej, szkło powiększające dla łatwego odczytu skali, traser z końcówką z węglika, główna skala z precyzyjną regulacją.
Podstawa ze stali nierdzewnej, odchylony traser z węglika, wstępne ustawianie skali metrycznej/calowej, zerowanie pomiarów w dowolnej pozycji, precyzyjna regulacja.
Kod Zamówienia
C7875651
Zakres
0-300mm / 12”
Rozdzielczość
0.02mm / 0.001”
Cena za szt. €
201,28
285,11
Kod Zamówienia
C7875653
Zakres
0-300mm / 12”
Rozdzielczość
0.01mm / 0.005”
Cena za szt. €
344,70
496,04
C7875652
0-600mm / 24”
0.02mm / 0.001”
C7875654
0-600mm / 24”
0.01mm / 0.005”
Narzędzia pomiarowe
14
www.roebuck-tools.com
219
594791 26705
594792 593415


































































































   225   226   227   228   229