Page 226 - Roebuck 2016
P. 226
Czujniki zegarowe | Podstawa magnetyczna
Czujniki zegarowe 60 mm
Średnica czujnika zegarowego 60 mm/ 2-1/4”. Wyposażone w standardowe ucho na tylnej pokrywie, utwardzane i szlifowane zębatki, regulowaną tarczę, blokadę wskazówki i czujniki tolerancji.
Czujnik zegarowy, dźwigniowy
Kod Zamówienia
C4971543
C4971544
Dojechać Jak per Rewolucji
1 mm
1 mm
Skok, przesunięcie
10.0 mm
25.0 mm
Podziałka Skali
0,01
0,01
Duża tarcza zegara 40 mm, regulacja pierścienia zewnętrznego z 6 i 8 mm czopami oraz wtykami z 3 stron.
Kod Zamówienia
C4971543
Cena za szt. €
27,18
Kod Zamówienia
C7875648
Zakres
0.8 mm
Rozdzielczość
0.01 mm
Cena za szt. €
114,13
C4971544 45,31
Elektroniczne czujniki zegarowe
Ten czujnik elektroniczny łączy czytelność odczytu cyfrowego czujnika zegarowego z niezawodnością standardowych czujników zegarowych. Średnica tarczy 57 mm, tuleja trzpienia 8 mm i ucho na tylnej pokrywie, 3 przyciski: włącznik/wyłącznik, skala calowa/metryczna. Dokładność ± 0,02 mm.
Podstawa magnetyczna
Kod Zamówienia
C4971537
Zakres
0-25mm/0-1”
Rozdzielczość
0.01mm/0.0005in
Cena za szt. €
61,93
Ta podstawa komparator ma przegubową polerowane ramię stopu aluminium, które może być łatwo zablokowane w dowolnym położeniu za pomocą jednego pokrętła centralną blokującą. Dźwignia tłok i wskaźniki są przymocowane za pomocą 3 //
8in / 8mm łodygi lub trapezowym systemem montażu.Ramię jest zamontowane na potężnym 80 kilo przełączalna podstawie magnetycznej przez 8mm x 1,25mm wątku. Wymiary ramion: dolne 110mm, 102mm, uchwyt górny wskaźnik 46mm.
Kod Zamówienia
C6052597
Cena za szt. €
113,50
14
218
www.roebuck-tools.com
Narzędzia pomiarowe
26704
26562
134968
594790