Page 224 - Roebuck 2016
P. 224
Suwmiarka z noniuszem | Suwmiarka zegarowa
Suwmiarka z precyzyjnym noniuszem
Wykonana ze stali nierdzewnej z powłoką satynową Głębokościomierz, precyzyjny noniusz i śruba blokująca Rozdzielczość: 0,02 mm / 0,001”
Kod Zamówienia
C6493230
C6493232
Dokładność
Depth Rod ±0.04mm
Depth Rod ±0.08mm
Dokładność Szczęka zewnętrzna Szczęka wewnętrzna
±0.02mm 40 mm 18 mm
±0.04mm 63 mm 20 mm
Stopniowanie
0.02mm/0.001in
0.02mm/0.001in
Zakres
150mm/6”
300mm/12”
Cena za szt. €
36,10
93,24
Suwmiarka z noniuszem
Części pomiarowe ze stali nierdzewnej z powłoką satynową, z blokadą, 4-stopniowy pomiar: wewnętrzny, zewnętrzny, głębokość i stopień.
Kod Zamówienia
C7875637
C7875638
Zakres
0-150mm / 6”
0-300mm / 12”
Rozdzielczość
0.02mm / 0.001”
0.02mm / 0.001”
Cena za szt. €
44,82
89,29
Precyzyjna suwmiarka zegarowa
Te suwmiarki są wykonane z utwardzanej stali nierdzewnej z powłoką chromową i wykończeniem satynowym. Czterostopniowy pomiar: zewnętrzny, wewnętrzny, głębokość i stopień. Suwmiarki mają rolkę dla łatwej regulacji oraz radełkowaną śrubę blokującą.
Kod Zamówienia
C4971532
Gama - Mierzenie (Maksimum)
150 mm
Podziałka Skali
0,02 mm
Szczęka Długość
40 mm
Kod Zamówienia
Cena za szt. €
C4971532
45,33
14
216
www.roebuck-tools.com
Narzędzia pomiarowe
26702 594786 132435