Page 221 - Roebuck 2016
P. 221
Narzędzia precyzyjne
Zestawy mikrometrów zewnętrznych
Powierzchnie pomiarowe z węglika Ogranicznik z mechanizmem zapadkowym Dźwignia blokady, mechanizm zapadkowy, matowe satynowe wrzeciono i tuleja, dokładność DIN 863 dostarczane z narzędziem nastawczym, standardy nastawy powyżej 25 mm. Komplet w pudełku z drewna.
Kod Zamówienia
C7875625
C7875627
Zakres
0-100 mm
0-150 mm
Rozdzielczość
0.01 mm
0.01 mm
Cena za szt. €
160,00
265,00
Mikrometr elektroniczny odporny na zachlapanie
Ochrona: Odporność na zachlapania IP 54 DIN 863/1
Przejrzysty wyświetlacz LCD
Skala metryczna/calowa
Tryb pomiaru wartości względnych i bezwzględnych Rozdzielczość: 0,001 mm/0,00005”
Kowadełka z węglika wolframu
Automatyczne wyłączanie po 5 min
Sprzęgło cierne w bębnie
Dźwignia blokady wrzeciona
Osłona termiczna z tworzywa sztucznego Chromowana rama
W zestawie element mocujący dla kowadełka kulistego Dostarczany w dopasowanej walizce
Kod Zamówienia
C4971531
C7909189
Zakres
0-25 mm / 0 - 1 in
25-50 mm / 1 - 2 in
Stopień ochrony IP IEC (stopień ochrony)
IP54
IP54
Cena za szt. €
122,79
184,95
Zewnętrzny mikrometr elektroniczny
Poziom ochrony IP65 Powierzchnie pomiarowe z węglika Malowana rama Dokładność zgodna z normą DIN 863, konwersja wartości bezwzględnych i względnych, metryczne/calowe, funkcja zerowania, wyjście danych, automatyczne wyłączanie.
Kod Zamówienia
C7875628
C7875629
Zakres
0-25 mm / 0 - 1 in
25-50 mm / 1 - 2 in
Rozdzielczość
0.001mm / 0.0005”
0.001mm / 0.0005”
Cena za szt. €
177,35
203,04
Narzędzia pomiarowe
14
www.roebuck-tools.com
213
594783 26590 594782