Page 223 - Roebuck 2016
P. 223
Narzędzia precyzyjne
Rękojeść i wskaźnik Trigabore
Wytrzymała, formowana jednoczęściowa rękojeść z cyfrowym wskaźnikiem i funkcją nastawy wstępnej oraz konwersji metryczno-calowej. Obsługa jedną ręką, jedna rękojeść pasuje do wszystkich głowic do 200 mm. Końcówki pomiarowe z węglika na wszystkich głowicach powyżej 10 mm. Stałe kowadełka pomagają uniknąć
błędu operatora. Większe rozmiary i specjalne zastosowania na żądanie. Komplet dostarczany z podstawką i opakowaniem ochronnym.
Kod Zamówienia
C7925224
Rozdzielczość
0.001 mm
Cena za szt. €
346,38
Cena za szt. €
312,80
312,80
312,80
312,80
312,80
312,80
312,80
357,00
357,00
357,00
357,00
401,17
401,17
406,47
Cena za szt. €
134,30
134,30
134,30
166,11
166,11
197,94
197,94
Głowice do 3-punktowej średnicówki
Do użytku z rękojeścią Roebuck Trigabore (7925224).
Kod Zamówienia
C7925225
C7925226
C7925228
C7925229
C7925230
C7925231
C7925232
C7925233
C7925234
C7925235
C7925236
C7925237
C7925238
C7925239
Zakres
6-8 mm
8-10 mm
10-13 mm
13-16 mm
16-20 mm
20-26 mm
26-32 mm
32-40 mm
40-50 mm
50-60 mm
60-70 mm
70-80 mm
80-90 mm
90-100 mm
Dokładność
0,003 mm
0,003 mm
0,003 mm
0,003 mm
0,003 mm
0,003 mm
0,003 mm
0.004 mm
0.004 mm
0.004 mm
0.004 mm
0.004 mm
0.004 mm
0.004 mm
Powtarzalność
0.002 mm
0.002 mm
0.002 mm
0.002 mm
0.002 mm
0.002 mm
0.002 mm
0.002 mm
0.002 mm
0.002 mm
0.002 mm
0.002 mm
0.002 mm
0.002 mm
Pierścień ustalający
Do użytku z rękojeścią Roebuck Trigabore (7925224).
Kod Zamówienia
C7925240
C7925256
C7925241
C7925242
C7925243
C7925244
Rozmiar
8 mm
13 mm
20 mm
32 mm
50 mm
70 mm
C7925245
90 mm
Narzędzia pomiarowe
14
www.roebuck-tools.com
215
618091 618090 618089