Page 219 - Roebuck 2016
P. 219

Miary składane | Metryczne miary stalowe | Calowe/metryczne miary stalowe
Metr Biały składane 2M z reguły pomiar kąta i głębokości -10 Segmenty metalem zausznikami
Materiał: Poliamid wzmocniony włóknem szklanym. Zarysowania, odporny na warunki atmosferyczne i chemiczne.
Rozbiórki: Playfree, odporny na ścieranie i bezobsługową połączenie ze stalową wiosnę pin ciągłego napięcia.
Przydatne 90 ° przystawki-pozycji.
Skala: Głęboko tłoczone czarną skalę w krokach co 1 mm. Każdy 10cm jest zaznaczone na czerwono.
Dokładność: zgodności CE, norma UE klasa dokładności III.
Dodatkowo: z obu stron czytelna przez drugi do tyłu działa skali (Recto Verso). Pomiar głębokości z ogranicznikiem głębokości push-out.
Pomiar kąta z ogranicznikiem głębokości kotwienia w otwór do mocowania.
Kod Zamówienia
C6909546
Cena za szt. €
11,06
Elastyczna miara stalowa
Taśma ze stali nierdzewnej, klasa II EC, jeden zaokrąglony koniec z uchwytem
Kod Długość Zamówienia całkowita Sekcja
Stopniowanie
0.5mm top 1.0mm bottom
0.5mm top 1.0mm bottom
0.5mm top 1.0mm bottom
0.5mm top 1.0mm bottom
0.5mm top 1.0mm bottom
Cena za Dokładność szt. €
EC grade II 3,43
EC grade II 4,80
EC grade II 47,70
EC grade II 79,63
EC grade II 95,78
C7893850
C7893852
C7875662
C7875663
C7875665
200 mm
250 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
13 x 0.5 mm
15 x 0.5 mm
30 x 1.0 mm
30 x 1.0 mm
30 x 1.0 mm
Sztywne miary prostokątne, metryczne
Wykonane z wysokiej jakości stali, w pełni hartowane i odpuszczane z non-glare matowo chromowane.
Podziałka wytrawione z dokładnymi mistrzów szkła na wielokrotnym dokładności.
Dane techniczne:
Zasady ukończył obie strony: 1,0 mm i 0,5 mm Zgodne EWG-klasy 1, sygn 73⁄362 / EWG
Kod Zamówienia
C3975513
C3975514
C1695960
C3975517
Długość
150 mm
300 mm
600 mm
1000 mm
Szerokość Rodzaj(e) całkowita (T)
Rigid 19 mm
Rigid 25 mm
Rigid 29 mm
Rigid 32 mm
Grubość
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
Cena za szt. €
11,28
18,87
47,23
128,34
Narzędzia pomiarowe
14
www.roebuck-tools.com
211
135267 593419 202565


































































































   217   218   219   220   221