Page 220 - Roebuck 2016
P. 220

Calowe/metryczne miary stalowe | Liniały | Narzędzia precyzyjne
Sztywne miary prostokątne, metryczne/calowe
Wykonane z wysokiej jakości stali, w pełni utwardzane i hartowane, wykończone matową satynową powłoką.
Podziałki wygrawerowane na podstawie precyzyjnych wzorników szklanych w celu zapewnienia powtarzalnych wyników.
Podziałki miar:
Przód: 32” i 64”
Tył: 1,0 mm i 0,5 mm
Zgodność z klasą 1 EEC, ref. 73/362/EEC
Kod Zamówienia
C3944358
C3944359
C3944361
C3944362
Opis przedmiotu
150mm / 6in Square end rigid
300mm / 12in Square end rigid
600mm / 24in Square end rigid
900mm / 36in Square end rigid
Cena za szt. €
11,29
18,87
53,62
123,92
Stalowy liniał pomiarowy
Przekrój 50 x 8 mm DIN 874⁄2.
Kod Zamówienia
C7875659
C7875661
Długość całkowita
1000 mm
1500 mm
Cena za szt. €
155,00
320,00
Zewnętrzne mikrometry mechaniczne
Dokładność zgodna z normą DIN 863
Rozdzielczość dla modeli metrycznych: 0,01 mm
Precyzyjne stopniowanie zwiększające dokładność pomiaru Powierzchnie pomiarowe z węglika wolframu
Dźwignia blokady wrzeciona
Ogranicznik z mechanizmem zapadkowym
Matowe satynowe wrzeciono i tuleja
Mikrometry powyżej 25 mm są dostarczane z prętem nastawczym Wykończenie: wypalana niebieska emalia o drobnej strukturze Dostarczane w dopasowanej walizce z narzędziami nastawczymi
Kod Zamówienia
C4971542
C4972286
C4972287
C4972288
Zakres
0 - 25 mm
25-50 mm
50-75 mm
75-100 mm
Cena za szt. €
28,36
34,26
43,86
47,28
14
212
www.roebuck-tools.com
Narzędzia pomiarowe
26628 594796 135271


































































































   218   219   220   221   222