Page 218 - Roebuck 2016
P. 218

Taśmy miernicze | Miary składane
Taśma pomiarowa 2M
Taśmy miernicze
Taśma miernicza 2 m z górnym okienkiem
2m taśma pomiarowa. Obudowa ABS. WE Clas 2 wycieraczki 11. Matt żółty nieodblaskowe nylonu powlekane ostrze
Czarny pas klip i hak koniec. Pionowe wyróżniać 1.8m
Horizonatal wyróżniać 1.4m.
Kod Cena za
Zamówienia
C6906321
szt. €
2,28
Obudowa ze stali nierdzewnej i czarnej gumy Dwa położenia blokady Taśma MID (11) Taśma powlekana nylonem Pasek na nadgarstek z materiału
Kod Zamówienia
C5045090
C5045091
C5045092
Cena za Długość taśmy szt. €
3 m 5,36
5 m 7,95
8 m 12,95
Taśma miernicza 2 m. Górne okienko do pomiarów wewnętrznych. Obudowa z tworzywa sztucznego ABS z gumową osłoną. Metryczna podziałka na taśmie. Funkcja automatycznego blokowania taśmy. Dokładność zgodna z klasą 11 EC. Czytelna biała taśma nylonowa, przeciwodblaskowa.
Kod Zamówienia
C7909190
Cena za szt. €
2,51
2M Metr Biała składana-10 segmentów z metalowym zausznikami
Materiał: Poliamid wzmocniony włóknem szklanym. Zarysowania, odporny na warunki atmosferyczne i chemiczne.
Rozbiórki: Playfree, odporny na ścieranie i bezobsługową połączenie ze stalową wiosnę pin ciągłego napięcia.
Przydatne 90 ° przystawki-pozycji.
Skala: Głęboko tłoczone czarną skalę w krokach co 1 mm. Każdy 10cm jest zaznaczone na czerwono.
Dokładność: zgodności CE, norma UE klasa dokładności III.
Kod Zamówienia
C6909545
Cena za szt. €
8,32
14
210
www.roebuck-tools.com
Narzędzia pomiarowe
202564
604376 32442 201399


































































































   216   217   218   219   220