Page 216 - Roebuck 2016
P. 216
Pojemnik na drobne elementy
Pojemnik na drobne elementy Ergobox
Szary
Miejsce na etykietę Możliwość układania w stos
Kod Zamówienia
C7857846
C7857847
C7857848
C7857849
C7857850
C7857851
Wymiary L x W x H (mm)
116 x 112 x 75 mm
116 x 161 x 75 mm
116 x 212 x 75 mm
170 x 240 x 126 mm
204 x 340 x 155 mm
333 x 500 x 187 mm
Cena za szt. €
0,40
0,52
0,74
1,26
2,17
4,52
Pojemnik Modulbox
Czarny
Miejsce na etykietę Możliwość układania w stos
Kod Zamówienia
C7857852
C7857853
C7857854
C7857855
Wymiary L x W x H (mm)
110 x 165 x 75 mm
150 x 230 x 125 mm
210 x 350 x 160 mm
310 x 490 x 190 mm
Cena za szt. €
0,62
1,33
3,00
5,95
Czarny pojemnik Ecobox
Czarny
Miejsce na etykietę Możliwość układania w stos
Kod Zamówienia
C7857856
C7857857
C7857858
C7857859
Wymiary L x W x H (mm)
110 x 90 x 50 mm
110 x 165 x 75 mm
155 x 240 x 125 mm
220 x 350 x 165 mm
Cena za szt. €
0,24
0,48
1,07
1,98
13
208
www.roebuck-tools.com
Przechowywanie narzędzi
594809 594805 594799