Page 183 - Roebuck 2016
P. 183
Magnesy
Składana mini taca magnetyczna na części z zaczepem
Składana mini taca magnetyczna Roebuck na części z zaczepem.
Wykonana z odpornego na olej materiału TPR
Idealna do przechowywania nakrętek, śrub, wkrętów itp. podczas demontażu lub montażu Magnetyczna podstawa dla łatwego mocowania do powierzchni metalowych
Składany uchwyt z tworzywa sztucznego dla łatwego przechowywania w szafkach narzędziowych, szufladach i skrzynkach narzędziowych
Można używać poziomo, pionowo lub po zawieszeniu na haku.
W zestawie hak do stosowania z paskiem w razie konieczności
Maks. otwarcie 5” średnicy
Maks. głębokość: 31/2”
Średnica podstawy: 2”
Kod
Zamówienia Średnica
C7765217 5 in
Okrągła taca magnetyczna
Średnica (mm)
125 mm
Średnica postawy
2”/50mm
Maksymalna głębokość
3,5 in
Materiał
Anti-Oil TPR
Cena za szt. €
8,23
150 mm średnicy x 30 mm wysoki
Idealna do przechowywania nakrętek, śrub, wkrętów itp. podczas demontażu lub montażu
Podstawa tacy jest wyposażona w silny magnes, mocujący ją do dowolnej powierzchni metalowej.
Kod Zamówienia
C7765209
Średnica (mm)
150
Wysokość całkowita
30 mm
Materiał
Metal
Cena za szt. €
10,70
Mocowanie i uchwyty
11
www.roebuck-tools.com
175
613971 575439