Page 154 - Roebuck 2016
P. 154
Nożyczki i nożyce
Nożyczki dla elektryków
• Bimateriałowa rękojeść zapewniająca wygodny chwyt • Ząbkowane ostrze do chwytania materiałów
• Doskonale nadaje się do usuwania izolacji i cięcia:
• miękkich przewodów o przekroju do 22 mm2,
• izolacji,
• taśmy izolacyjnej,
• opasek do przewodów,
• gumy.
• Maksymalny przekrój 22 mm2 • Dostarczane z osłoną ostrza
Kod Zamówienia
C6808006
Długość całkowita
138 mm
Długość cięcia/ Skrawania
42 mm
Zakres cięcia
22 mm2
Cena za szt. €
12,27
Uniwersalne nożyczki dla elektryków 5”
• Bimateriałowa rękojeść zapewniająca wygodny chwyt • Ostrze z wysokiej jakości stali węglowej, HRC58-60
• Ząbkowane ostrze do chwytania materiałów
• Doskonale nadaje się do cięcia i usuwania izolacji
• Miękkie przewody o przekroju do 50 mm2 • Arkusze miedziane do 0,5 mm
• Opaski do przewodów
• Maksymalny przekrój 50 mm2
• W komplecie osłona ostrza
Kod Zamówienia
C7432912
Długość całkowita
138 mm
Długość cięcia/Skrawania
43 mm
Cena za szt. €
13,51
Wytrzymałe nożyce uniwersalne 205 mm/8”
• Zintegrowane wycięcie do cięcia miękkich przewodów metalowych o maksymalnym przekroju 0,25 mm
• Regulowane rękojeści w celu dopasowania ich do dłoni
• Bimateriałowa rękojeść zapewniająca wygodny chwyt
• Ostrza ze stali nierdzewnej, HRC50-54
• Ząbkowane ostrze do chwytania materiałów
• Sprężyna zmniejszająca zmęczenie użytkownika
• Łatwa w obsłudze zapadka blokująca
• Doskonale nadają się do cięcia drewna, kołków, kartonu, lin i przewodów
Kod Zamówienia
C7432913
Długość całkowita
205 mm
Długość cięcia/Skrawania
50 mm
Cena za szt. €
11,20
9
146
www.roebuck-tools.com
Piły, noże i brzeszczoty
558977 558976 165002