Page 13 - Roebuck 2016
P. 13

Klucze płasko-oczkowe, metryczne
Zestawy kluczy płasko-oczkowych - Metryczne
Kute z najwyższej jakości stali chromowo-wanadowej. Uchwyt z wykończeniem satynowym, polerowane szczęki i powłoka chromowa. Wykonane zgodnie z normą DIN3113. Komplet w futerale.
Kod Zamówienia
C4972178
C4972179
C4972276
C6821008
Liczba sztuk
7
11
17
18
1 1 2 2 3 3
Cena za Zawartość zestawu produktów szt. €
10. 11. 12. 13. 14. 17. 19mm 22,44
3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 29,20 3/4 AF
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 65,18 17. 18. 19. 21. 22. 23. 24 mm
6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 69,07 19 22 24 27 30 32mm
3 10 mm 4 15
5 20 4 6 25 4.5 7275
30 5.5 6
7 8 9 10 11 12 13 14
mm
Klucze płaskie i nastawne
Zestaw kluczy płasko-oczkowych i nasadek 1/4”
CrV
56 1/4” pcs
mm
4 5.5 6.5
38
CrV
11 10
12
13
9 8
761 14 6 7
8
9
9 10 11 12 13 14 4 4.5 5 5.5 6 7 8
PH1 PH2 PH3 PZ1 PZ2
PZ3 T10 T15 T20 T25
S4 S5.5 S6.5 T27 T30
H3 H4 H5 H6 H7
10 12 13
6 7 8 9 10 11 12 13 4”/100mm
4.5”/112mm
Zestaw zawiera:
13 nasadek sześciokątnych 1/4”:
4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
6 akcesoriów 1/4”:
Przedłużka 1/4” 4”/100 mm
Przegub uniwersalny 1/4” (konstrukcja sworzniowa) Grzechotka z blokadą 1/4”
Pokrętak z czopem przesuwnym 1/4” 41⁄2”/112 mm Łącznik do bitów 1/4”
Rękojeść do wkrętaka 1/4”
9 kluczy płasko-oczkowych 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
· Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
· Groty z wykończeniem satynowym, polerowane szczęki i powłoka chromowa · Zgodność z normą DIN 3113, metryczne
Zestaw nasadek 1/4”, 47 szt.:
Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
· Częściowe wykończenie satynowe, częściowo polerowane z radełkowaną częścią środkową
· Zgodność z normami DIN 3122 i 3123, metryczne
· Nasadki sześciokątne
· Zestaw 20 bitów 1/4”
Sześciokątne: 3, 4, 5, 6, 7 mm Phillips: nr 1, nr 2, nr 3
Torx: T10, T20, T25, T27, T30, Pozidriv: nr 1, nr 2, nr 3 Płaskie: 4, 5,5, 6,5 mm
8 nasadek sześciokątnych głębokich 1/4”: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
Komplet w wytrzymałej walizce formowanej z rozdmuchiwaniem z uchwytem (360x260x75 mm).
Dobre mocowanie kluczy w dopasowanych odlewach w pokrywie walizki. Dobre mocowanie nasadek i akcesoriów we wkładce z pianki EVA. Dwukolorowa wkładka z pianki ułatwia rozpoznanie brakujących elementów.
Kod Zamówienia
C7748913
Liczba sztuk
Cena za Materiał szt. €
56
Chrome Vanadium 98,70
www.roebuck-tools.com
5
558964 26682


































































































   11   12   13   14   15