Page 145 - Roebuck 2016
P. 145
Przecinaki, łyżki i łomy
Przecinak do zrywania desek z rękojeścią i osłoną dłoni
Przecinak z rękojeścią i osłoną dłoni.
Kod Zamówienia
C4968898
Rozmiar
230 x 57 mm
Rozmiar
9 x 2-1/4 in
Cena za szt. €
12,69
Cena za szt. €
7,60
9,44
11,43
13,00
Łomy
Ośmiokątny przekrój części środkowej, łyżka do wyciągania gwoździ.
Kod Zamówienia
C4971799
C4971800
C4971801
C4971802
Długość x Średnica (mm)
450 x 19 mm
600 x 19 mm
750 x 19 mm
900 x 19
Długość x Średnica (cale)
18 x 3/4 in
24 x 3/4 in
30 x 3/4 in
36 x 3/4 in
Łomy
Okrągły przekrój części środkowej, końcówka zwężającą się. Stal chromowo- wanadowa.
Kod Zamówienia
C4971462
C4971463
C4971464
Długość x Średnica (mm)
450 x 16
600 x 19
750 x 22
Długość x Średnica (cale)
18 x 5/8 in
24 x 3/4 in
30 x 7/8 in
Cena za szt. €
23,33
27,18
30,72
Łyżki
Okrągły przekrój części środkowej, końcówka zwężającą się. Stal chromowo- wanadowa.
Kod Zamówienia
C4971458
C4971459
C4971460
Długość x Średnica (mm)
175 x 10
300 x 13
400 x 16
Długość x Średnica (cale)
7 x 3/8 in
12 x 1/2 in
16 x 5/8 in
Cena za szt. €
13,98
18,76
19,17
26,91
C4971461
450 x 19
18 x 3/4 in
Młotki i narzędzia do pobijania
8
www.roebuck-tools.com
137
26600 26980 26979 26595