Page 11 - Roebuck 2016
P. 11

Klucze płasko-oczkowe, metryczne
Zestaw uniwersalnych kluczy płasko-oczkowych, kluczy zapadkowych i nasadek w walizce, 72 szt.
72 pcs
mm
1/2”
90
CrV
5 5 20 6 6 25 8 7 27 10 8 30 12 10 40
mm mm
10 10 11 11 12 12 13 13
12 45
50 14 14
55 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32
Klucze płaskie i nastawne
19
18
17 8/10
16
15
14
13
12
11
10
8
14/17 9/11
Zestaw zawiera:
Uniwersalne klucze płasko-oczkowe, metryczne Roebuck: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
• Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
• Zgodność z normą DIN3113
• Unikatowa, opatentowana otwarta konstrukcja zapobiega ześlizgiwaniu się końcówki i pozwala łatwo odkręcać nakrętki i śruby zaokrąglone nawet w 70%.
• Konstrukcja oczkowa końcówki pasuje do różnych typów nakrętek, łącznie z 6-kątnymi, 12-kątnymi, gwieździstymi, kwadratowymi i Torx.
Uniwersalny klucz zapadkowy Roebuck 4-w-1, dwukierunkowy:
• Dzięki opatentowanej wieloprofilowej konstrukcji uniwersalny klucz zapadkowy
Roebuck 4-w-1 jest dostępny w 4 rozmiarach. Dla porównania inne klucze są dostępne
tylko w 2 rozmiarach.
• Klucz 4-w-1 pasuje do różnych typów nakrętek, łącznie z 6-kątnymi, 12-kątnymi, gwieździstymi, kwadratowymi i Torx.
• • Konstrukcja klucza zapobiega ześlizgiwaniu się końcówki i pozwala łatwo odkręcać
nakrętki i śruby zaokrąglone nawet w 50%.
• Niski profil główki sprawia, że narzędzie jest idealne do pracy w trudno dostępnych
miejscach.
• Precyzyjny mechanizm zapadkowy z 72 zębami ma opatentowany przycisk z 1 regulatorem kierunku.
• Każdy klucz ma powierzchnię poddaną obróbce cieplnej w próżni, która zapewnia jej doskonałą wytrzymałość.
Trzy klucze zapadkowe o rozmiarach
8, 10, 12, 13 mm
9, 11, 15, 16 mm
14, 17, 18, 19 mm
Zestaw nasadek uniwersalnych Roebuck 1⁄2”, 58 szt.
• Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
• Wytrzymałe oczka o cienkich ściankach z poddanej specjalnej obróbce cieplnej stali. • Zgodność z normami DIN, BS i ANSI.
• W zestawie znajduje się 17 nasadek przeciwpoślizgowych o rozmiarach 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, pozwalających łatwo odkręcać nakrętki i śruby zaokrąglone nawet w 50%
• Nasadki pozwalają również odkręcać nakrętki i śruby o 1 mm mniejsze. Przykładowo, nasadka 19 mm pozwala odkręcać śruby 18 mm.
W zestawie znajduje się również 17 nasadek okrągłych 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, pasujących do śrub i nakrętek 6-kątnych, 12-kątnych, kwadratowych, wielowypustowych i Torx
• Wszystkie nasadki są oznaczone kolorem, aby bez problemu odróżnić nasadki przeciwpoślizgowe od okrągłych.
• Pierścień szary — nasadki okrągłe
• Pierścień czarny — nasadki przeciwpoślizgowe
• W zestawie znajduje się również nowa, stylowa i ergonomiczna rękojeść z mechanizmem zapadkowym 1⁄2” z 90 zębami z szybkozłączem.
Zestaw jest uzupełniony o przedłużkę 125 mm, przedłużkę 250 mm z uchwytem T, przegub uniwersalny, adapter do bitów
• 8 bitów Torx: T20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55.
• 6 bitów sześciokątnych 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm
• 5 bitów XZN 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm
• Zestaw znajduje się w wytrzymałej walizce z tworzywa ABS (400 x 290 x 100 mm) z wkładką z pianki EVA, doskonale chroniącej wszystkie nasadki, akcesoria do nasadek i bity
Dwukolorowa pianka umożliwia łatwą identyfikację brakujących części.
12/13 15/16 18/19
17 18 19 20 21 23 24 27 30 32 16 15 14 13 12 11 10 10 11 12 13 14 15 16 32 30 27 24 23 21 20 19 18 17
10”/250mm
6 Point 70%
6 Point 50% Star
5”/125mm
T20 T25 T27 T30 T40
T45 T50 T55 H5 H6
H7 H8 H10 H12 X5
X6 X8 X10 X12
6 Point 70%
Square Spline 12 Point
Kod Zamówienia
Liczba sztuk
Cena za szt. €
6 Point
C7736030
72
297,78
www.roebuck-tools.com
3
559001


































































































   9   10   11   12   13