Page 12 - Roebuck 2016
P. 12

Klucze płasko-oczkowe, metryczne
Piankowy moduł narzędziowy — klucze płasko-oczkowe metryczne Uniwrench
Piankowy moduł narzędziowy pasuje do wszystkich wózków narzędziowych z szufladami firmy Roebuck
Bezpieczeństwo produktów — umożliwia szybką identyfikację brakujących narzędzi
Zestaw zawiera:
4971777 klucz Uniwrench 8 mm 4971778 klucz Uniwrench 10 mm 4971779 klucz Uniwrench 11 mm 4971780 klucz Uniwrench 12 mm 4971781 klucz Uniwrench 13 mm 4971782 klucz Uniwrench 14 mm 4971783 klucz Uniwrench 15 mm 4971784 klucz Uniwrench 16 mm 4971785 klucz Uniwrench 17 mm 4971786 klucz Uniwrench 18 mm 4971787 klucz Uniwrench 19 mm 4971788 klucz Uniwrench 20 mm 4971789 klucz Uniwrench 21 mm 4971790 klucz Uniwrench 22 mm
6 Point 6 Point 50% Star
Kod
Zamówienia Kolor
C7843285 Czarny i szary
Square
Rozmiar
Spline
CrV
6 Point 70%
12 Point
350 x 365 x 38mm
Cena za szt. €
136,14
Klucze Kombinowane - Metryczne
Kute z najwyższej jakości stali chromowo-wanadowej. Uchwyt z wykończeniem satynowym, polerowane szczęki i powłoka chromowa. Wykonane zgodnie z normą DIN3113. Metryczne
Kod Zamówienia
C4972110
C4972111
C4972145
C4972112
C4972146
C4972147
C4972148
C4972149
C4972150
C4972151
C4972152
C4972153
C4972154
C4972155
Rozmiar metryczny
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
CrV
Cena za Kod
szt. € Zamówienia
2,89 C4972113
2,89 C4972114
2,92 C4972115
2,98 C4972116
3,01 C4972117
3,20 C4972118
3,33 C4972119
3,52 C4972120
3,71 C4972121
4,19 C4972122
4,41 C4972123
4,82
5,01
5,46
Rozmiar metryczny
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
32 mm
Cena za szt. €
6,00
6,25
6,47
6,85
7,36
7,80
8,38
8,69
9,01
10,09
11,29
1
4
www.roebuck-tools.com
Klucze płaskie i nastawne
26607
574808


































































































   10   11   12   13   14