Page 130 - Roebuck 2016
P. 130
Pilniki warsztatowe z rękojeścią
Pilniki płaskie
Identyczna szerokość na całej długości pilnika Nacięcie po obu stronach i na jednej krawędzi Wykonane ze stali o najwyższej jakości Rękojeść z tworzywa sztucznego
Kod Zamówienia
C6829015
C6829016
C6829008
C5063782
C5063786
C5063792
C5063799
C6829009
C6829002
C5063801
C5063802
C5063803
C6829004
C6829005
Kod Zamówienia
C6829033
C6829034
C6829035
C6829028
C5063783
C5063787
C5063793
C5063797
C6829029
C6829024
C5063804
C5063805
C5063806
C6829025
C6829027
Kod Zamówienia
C6829043
C6829044
C6829045
C6829038
C5063784
C5063788
C5063794
C5063798
C6829039
C6829036
C6829037
C5063807
C5063808
C5063809
Nacięcia pilnika
Gładzik
Gładzik
Półgładzik
Półgładzik
Półgładzik
Półgładzik
Półgładzik
Półgładzik
Ździerak
Ździerak
Ździerak
Ździerak
Ździerak
Ździerak
Nacięcia pilnika
Gładzik
Gładzik
Gładzik
Półgładzik
Półgładzik
Półgładzik
Półgładzik
Półgładzik
Półgładzik
Ździerak
Ździerak
Ździerak
Ździerak
Ździerak
Ździerak
Nacięcia pilnika
Gładzik
Gładzik
Gładzik
Półgładzik
Półgładzik
Półgładzik
Półgładzik
Półgładzik
Półgładzik
Ździerak
Ździerak
Ździerak
Ździerak
Ździerak
Ździerak
Długość pliku
300 mm
350 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
Długość pliku
250 mm
300 mm
350 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
Długość pliku
250 mm
300 mm
350 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Cena za szt. €
8,13
10,25
3,95
5,06
5,90
7,03
8,70
9,28
4,20
4,86
5,69
6,81
7,90
9,85
Cena za szt. €
7,87
8,18
10,51
4,25
5,18
5,81
6,86
8,37
9,80
3,93
4,50
5,57
6,35
6,80
9,45
Cena za szt. €
9,48
12,25
15,45
5,25
6,65
7,76
9,11
12,39
15,46
4,14
6,54
7,63
8,84
12,17
14,26
Kod Zamówienia
C6829012
C6829013
C6829014
Pilniki okrągłe
Nacięcia pilnika
Gładzik
Gładzik
Gładzik
Długość pliku
150 mm
200 mm
250 mm
Cena za szt. €
5,07
7,51
7,75
Do okrągłych otworów i powierzchni wklęsłych. Zwężają się nieznacznie ku końcowi. Z rękojeścią z tworzywa sztucznego.
Kod Zamówienia
C6829030
C6829031
C6829032
Pilniki półokrągłe
Nacięcia pilnika
Gładzik
Gładzik
Gładzik
Długość pliku
100 mm
150 mm
200 mm
Cena za szt. €
4,05
4,24
6,26
Do płaskich i wklęsłych powierzchni. Zwężają się nieznacznie ku końcowi. Z rękojeścią z tworzywa sztucznego.
Kod Zamówienia
C6829040
C6829041
Nacięcia pilnika
Gładzik
Gładzik
Gładzik
Długość pliku
100 mm
150 mm
Cena za szt. €
4,85
5,02
8,13
C6829042
200 mm
C6829026
350 mm
7
122
www.roebuck-tools.com
Pilniki
32653 32650 32647