Page 10 - Roebuck 2016
P. 10

Klucze płasko-oczkowe, metryczne
Uniwrench Klucze Kombinowane
Wytrzymałe oczka o cienkich ściankach z poddanej specjalnej Kod obróbce cieplnej stali chromowo-wanadowej. Unikatowa otwarta Zamówienia konstrukcja zapobiegająca ześlizgiwaniu się końcówki pozwala
odkręcać nakrętki i śruby zaokrąglone nawet w 70%. Końcówka C4971777 oczkowa do różnych typów nakrętek, łącznie z wielowypustowymi,
dwunastokątnymi, kwadratowymi, sześciokątnymi, a nawet
sześciokątnymi śrubami i nakrętkami zaokrąglonymi w 50%.
Rozmiar metryczny
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
24 mm
Cena za szt. €
4,63
5,05
5,32
5,72
5,96
6,62
7,23
7,87
8,86
9,95
10,53
11,92
12,46
13,98
15,85
CrV
6 Point 70%
Square Spline 12 Point
C4971778
C4971779
C4971780
C4971781
C4971782
C4971783
C4971784
C4971785
C4971786
C4971787
C4971788
C4971789
C4971790
C4971792
6 Point
6 Point 50% Star
Uniwrench Zestaw kluczy płasko-oczkowych - Metryczne
Wytrzymałe oczka o cienkich ściankach z poddanej specjalnej obróbce cieplnej stali chromowo-wanadowej. Unikatowa otwarta konstrukcja zapobiegająca ześlizgiwaniu się końcówki pozwala odkręcać nakrętki
i śruby zaokrąglone nawet w 70%. Końcówka oczkowa do różnych typów nakrętek, łącznie z wielowypustowymi, dwunastokątnymi, kwadratowymi, sześciokątnymi, a nawet sześciokątnymi śrubami i nakrętkami zaokrąglonymi w 50%.
1
CrV
Kod Zawartość zestawu Zamówienia Liczba sztuk produktów
Cena za szt. €
79,08
C4971685 11
8.10.11.12.13.14.15. 17.18.19 mm
6 Point
6 Point 50% Star Square
Spline
12 Point
6 Point 70%
Uniwrench Zestaw kluczy płasko-oczkowych - AF
Wytrzymałe oczka o cienkich ściankach z poddanej specjalnej obróbce cieplnej stali chromowo-wanadowej. Unikatowa otwarta konstrukcja zapobiegająca ześlizgiwaniu się końcówki pozwala odkręcać nakrętki
i śruby zaokrąglone nawet w 70%. Końcówka oczkowa do różnych typów nakrętek, łącznie z wielowypustowymi, dwunastokątnymi, kwadratowymi, sześciokątnymi, a nawet sześciokątnymi śrubami i nakrętkami zaokrąglonymi w 50%. Rozmiary: 3⁄8”, 7⁄16”, 1⁄2”, 9⁄16”, 5⁄8”, 11⁄16”, 3⁄4”, 13⁄16”, 7⁄8”, 15⁄16”.
CrV
Kod Liczba Zamówienia sztuk
C4971794 10
Zawartość zestawu produktów
3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”
Cena za szt. €
97,14
6 Point
6 Point 50% Star
Square Spline
12 Point 6 Point 70%
2
www.roebuck-tools.com
Klucze płaskie i nastawne
26892 26955


































































































   8   9   10   11   12