Page 111 - Roebuck 2016
P. 111

Szczypce
Szczypce okrągłe Premium
Do chwytania pustych przedmiotów od środka oraz zapętlania drutu
lub pasków metalu. Utwardzane i hartowane. Wyposażone w miękkie rękojeści o podwójnej gęstości dla większej wygody. Wykonane zgodnie z normą DIN ISO 5745.
Kod Zamówienia
C4971954
C4971955
Długość
140 mm
160 mm
Długość (cal)
5-1/2 in
6-1/4 in
Cena za szt. €
10,41
11,47
Szczypce okrągłe długie
Powierzchnia polerowana, rękojeść powlekana winylem. DIN ISO 5745. Długie, wąskie i radełkowane szczęki.
Kod Zamówienia
C5073359
C4971947
Cena za Długość Długość (cal) szt. €
140 mm 5-1/2 10,08
160 mm 6-1/4 in 10,26
Szczypce wygięte Premium
Szczypce wydłużone półokrągłe z końcówką wygiętą pod kątem 45°. Uzębione szczęki z nożycami bocznymi i uchwytem do przedmiotów
o okrągłym przekroju. Wyposażone w miękkie rękojeści o podwójnej gęstości dla większej wygody. Wykonane zgodnie z normą DIN ISO 5745.
Kod Zamówienia
C4971959
C4971960
Długość
160 mm
200 mm
Długość (cal)
6-1/4
8
Cena za szt. €
16,36
17,58
Szczypce do przewodów radiowych/telefonicznych z nożycami i końcówką wygiętą pod kątem 45 st.
Powierzchnia polerowana, rękojeść powlekana winylem. Z nożycami bocznymi. Szczęki wygięte pod kątem 45°. DIN ISO 5745.
Kod Zamówienia
C5073360
C4971946
Długość
160 mm
200 mm
Długość (cal)
6-1/4
8
Cena za szt. €
12,11
13,49
Szczypce, nożyce i obcinaki
6
www.roebuck-tools.com
103
33467 26720 33466 26897


































































































   109   110   111   112   113