Page 110 - Roebuck 2016
P. 110
Szczypce
Szczypce uniwersalne Premium
Wszechstronne szczypce uniwersalne. Utwardzane i hartowane z uzębionymi szczękami do chwytania. Wszystkie modele mają nożyce boczne do cięcia drutu o średniej twardości. Krawędzie tnące są hartowane indukcyjnie. Wyposażone w miękkie rękojeści o podwójnej gęstości dla większej wygody. Wykonane zgodnie z normą DIN ISO 5746.
Kod Zamówienia
C4971949
C4971950
C4971951
Długość
160 mm
180 mm
200 mm
Długość (cal)
6-1/4
7
8
Cena za szt. €
11,94
12,16
13,95
Profesjonalne szczypce uniwersalne
Wszystkie modele mają podwójnie polerowane głowice oraz przeguby i są wykonane zgodnie z normą ISO5742/DIN5233. Szczypce uniwersalne do cięcia drutu o średniej twardości. Szczęki uzębione do chwytania nakrętek, śrub i rur. Rękojeść winylowa. Nieizolowane.
Kod Zamówienia
C4971940
C4971941
C4971942
Długość
160 mm
180 mm
200 mm
Długość (cal)
6-1/4 in
7
8
Cena za szt. €
11,27
12,06
13,55
Szczypce płaskie Premium
Do chwytania cienkich przedmiotów lub blachy. Szczęki uzębione dla uzyskania maksymalnej siły chwytu, w całości utwardzane i hartowane. Wyposażone w miękkie rękojeści o podwójnej gęstości dla większej wygody. Wykonane zgodnie z normą DIN ISO 5745.
Kod Zamówienia
C4971952
C4971953
Długość
140 mm
160 mm
Długość (cal)
5-1/2 in
6-1/4 in
Cena za szt. €
11,68
11,85
Profesjonalne szczypce płaskie
Wszystkie modele mają podwójnie polerowane głowice oraz przeguby i są wykonane zgodnie z normą ISO5742/DIN5233. Do chwytania cienkich arkuszy metalu. Rękojeść winylowa. Nieizolowane.
Kod Zamówienia
C4971944
C4971945
Długość
140 mm
160 mm
Długość (cal)
5-1/2 in
6-1/4 in
Cena za szt. €
9,25
9,60
6
102
www.roebuck-tools.com
Szczypce, nożyce i obcinaki
26912 26719 26910 26718