Page 100 - Roebuck 2016
P. 100

Klucze sześciokątne
Piankowy moduł narzędziowy — klucze Torx z uchwytem poprzecznym
Piankowy moduł narzędziowy pasuje do wszystkich wózków narzędziowych z szufladami firmy Roebuck
Bezpieczeństwo produktu: umożliwia szybką identyfikację brakujących narzędzi.
Zestaw zawiera:
5095564 klucz Torx, chromowany z czarną końcówką poprzecznym
5095565 klucz Torx, chromowany z czarną końcówką poprzecznym
5095566 klucz Torx, chromowany z czarną końcówką poprzecznym
5095567 klucz Torx, chromowany z czarną końcówką poprzecznym
5095568 klucz Torx, chromowany z czarną końcówką poprzecznym
5095569 klucz Torx, chromowany z czarną końcówką poprzecznym
5095570 klucz Torx, chromowany z czarną końcówką poprzecznym
5095571 klucz Torx, chromowany z czarną końcówką poprzecznym
T9 x 125 mm, z uchwytem T10 x 125 mm, z uchwytem T15 x 125 mm, z uchwytem T20 x 125 mm, z uchwytem T25 x 150 mm, z uchwytem T27 x 150 mm, z uchwytem T30 x 150 mm, z uchwytem T40 x 175 mm, z uchwytem
Kod
Zamówienia Kolor
C7843294 Czarny i szary
Rozmiar
350 x 365 x 38mm
Cena za szt. €
56,55
Klucze z czopem przesuwnym z trzema końcówkami sześciokątnymi trzpieniowymi
Klucze z czopem przesuwnym z trzema końcówkami sześciokątnymi trzpieniowymi Materiał: stal chromowo-wanadowa 6150 CR-V z wykończeniem matowym, końcówka czarna. (rozmiary powyżej 10 mm nie mają czarnej końcówki)
Kod Zamówienia
C7733315
C7733316
C7733317
C7733318
C7733319
C7733320
Rozmiar
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
Długość całkowita
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
180 mm
180 mm
Cena za szt. €
6,71
6,71
6,71
6,71
8,03
8,03
8,03
Kod Zamówienia
C7733323
C7733324
C7733325
C7733326
C7733327
C7733328
Rozmiar
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Długość całkowita
210 mm
210 mm
250 mm
300 mm
320 mm
340 mm
Cena za szt. €
10,60
10,60
11,63
13,57
17,46
21,71
C7733321
5 mm
180 mm
4
92
www.roebuck-tools.com
Wkrętaki, klucze trzpieniowe i końcówki do dokręcania
559000 574825


































































































   98   99   100   101   102