Page 8 - Roebuck 2016
P. 8
Roebuck dla innowacji
UniWrench
UniSocket
Narzędzia Roebuck to nie tylko świetna alternatywa dla
innych droższym marek w branży. Wiele narzędzi Roebuck oferuje naprawdę unikatowe funkcje i korzyści, które są niedostępne u innych producentów. Produkty takie jak niesamowity klucz Roebuck Uniwrench.
Zestaw metrycznych kluczy UniWrench z opatentowanym rozwiązaniem jest prawdopodobnie najbardziej wszechstronnym zestawem kluczy, jaki można kupić. To idealne narzędzie dla mechaników-serwisantów.
Otwarta końcówka ma unikatową konstrukcję antypoślizgową, która pozwala bezpiecznie odkręcić uszkodzone śruby, łącznie ze śrubami i nakrętkami uszkodzonymi (zaokrąglonych) w 70%. Końcówka oczkowa poradzi sobie z szeroką gamą różnych rodzajów śrub, takich jak: wielowy- pustowe, dwunastokątne, kwadratowe, gwiaździste, sześciokątne, a nawet sześciokątne uszkodzone (zaokrąglone) w 50%.
Dostępny jest zestaw 11 kluczy metrycznych oraz zestaw 10 kluczy A/F, a dzięki szerokiej gamie indywidualnych rozmiarów metrycznych jest to najbardziej wszechstronny klucz na świecie!
Jeśli odpowiada Ci zestaw Uniwrench, pokochasz UniSocket, czyli zestaw 34 metrycznych nasadek, w których zastosowano tę samą opatentowaną technologię Uniwrench. Zestaw Unisocket jest dostępny z końcówkami 1/2” i 3/8”.
Aby wypróbować zestawy Uniwrench lub Unisocket, należy skontaktować się z lokalnym oddziałem Brammer. Przedstawiciel z przyjemnością umówi się na prezentację.
vii
www.roebuck-tools.com