Page 98 - Roebuck 2016
P. 98
Sekskantnøkler
Torx Key Wrench Set - Extra Long Nickel Plated
Supplied in a plastic holder.
Artnr Antall i settet
C5095549 9
Pris pr stk Innhold i settet NOK
TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, 465,92 TX45, TX50
Verktøykontroll skummodul - Sekskantnøkkel T-håndtak
Skummodulen passer alle Roebuck-verktøyskuffer Produktsikkerhet: Gjør det lett å identifisere manglende verktøy.
Innhold:
5095558 Sekskantnøkkel med kulehode, forniklet med svart tupp 3 x 125 mm 2C t-håndtak, kan brukes fra begge ender Svart og grå
5095559 Sekskantnøkkel med kulehode, forniklet med svart tupp 4x 125 mm 2C t-håndtak, kan brukes fra begge ender Svart og grå
5095560 Sekskantnøkkel med kulehode, forniklet med svart tupp 5 x 150 mm 2C t-håndtak, kan brukes fra begge ender Svart og grå
5095561 Sekskantnøkkel med kulehode, forniklet med svart tupp 6 x 150 mm 2C t-håndtak, kan brukes fra begge ender Svart og grå
5095562 Sekskantnøkkel med kulehode, forniklet med svart tupp 8 x 175 mm 2C t-håndtak, kan brukes fra begge ender Svart og grå
5095563 Sekskantnøkkel med kulehode, forniklet med svart tupp 10 x 175 mm 2C t-håndtak, kan brukes fra begge ender Svart og grå
Pris pr stk Artnr Farge Størrelse NOK
C7843293 Sort og Grå 350 x 365 x 38mm 605,90
4
90
www.roebuck-tools.com
Skrujern, bits og sekskantnøkler
38651
574824