Page 96 - Roebuck 2016
P. 96
Sekskantnøkler
sekskantnøkkelsett
Sett nummer 10 B - Tomme
Torx
Produsert til SAE/AISI 8650. Helt herdet legert stål sikrer en tøff, duktil nøkkel med ekstra hard overflate for lengre liv og opprettholding av dimensjonal nøyaktighet.
Artnr
C4971637 C4971638 C4971639 C4971640 C4971641 C4971642 C4971643 C4971644 C4971645 C4971646 C4971647 C4971648
Torxnøkkel nikkelbelagt
Størrelse
TX 8 TX 9 TX 10 TX 15 TX 20 TX 25 TX 27 TX 30 TX 40 TX 45 TX 50 TX 55
Pris pr stk Dimensjoner NOK
Fargekodet 9 delers sekskantnøkkelsett med kulehode 1,5-10 mm ekstra lang
51x19 mm 51x19 mm 54x20 mm 57.5x21.5 mm 61x23 mm 64.5x24.5 mm 69.5x26.5 mm 76x30 mm 83x33 mm 91x37 mm 104x41 mm 120x47 mm
21,28 21,28 23,92 23,92 23,92 23,92 23,92 24,62 24,62 33,06 36,84 60,33
Artnr
C6854032
Pris pr stk Innhold i settet NOK
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm 360,79
Produsert til SAE/AISI 8650. Helt herdet legert stål sikrer en tøff, duktil nøkkel med ekstra hard overflate for lengre liv og opprettholding av dimensjonal nøyaktighet.
Artnr
C5095536 C5095537 C5095538 C5095539 C5095540 C5095541 C5095542 C5095543 C5095544 C5095545 C5095546 C5095547
Størrelse
TX 8 TX 9 TX 10 TX 15 TX 20 TX 25 TX 27 TX 30 TX 40 TX 45 TX 50 TX 55
Pris pr stk Dimensjoner NOK
10-dels 0,5” - 5/16”
Artnr
C3947693
Pris pr stk Diagonal størrelse NOK
0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 257,70 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 Tomme
51x19 mm 51x19 mm 54x20 mm 57.5x21.5 mm 61x23 mm 64.5x24.5 mm 69.5x26.5 mm 76x30 mm 83x33 mm 91x37 mm 104x41 mm 120x47 mm
26,45 19,33 19,33 20,35 21,36 23,40 25,43 28,48 32,55 36,62 44,76 63,08
4
88
www.roebuck-tools.com
133066 187621
34574 26582
Skrujern, bits og sekskantnøkler