Page 99 - Roebuck 2016
P. 99
Sekskantnøkler
Hex Key Wrench With Ball Point Chrome Plated Black Tip
Hex Key Wrench Chrome Plated Black Tip
2C T-Handle with use of either end.
2C T-Handle with use of either end.
Artnr
C5095558 C5095559 C5095560 C5095561 C5095562 C5095563
Hex Størrelse
3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm
Lengde på Bladet
125 mm 125 mm 150 mm 150 mm 175 mm 175 mm
Pris pr stk NOK
41,92 45,32 49,54 54,68 65,95
104,87
Artnr
C5095550 C5095551 C5095552 C5095553 C5095554 C5095555 C5095556 C5095557
Hex Størrelse
2 mm 2.5 mm 3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm 10 mm
Lengde på Bladet
125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 150 mm 150 mm 175 mm 175 mm
Pris pr stk NOK
41,24 41,92 39,82 43,21 47,44 51,18 60,94 97,82
sekskantnøkler med kulehode svart fosfatoverflate
Torx Key Wrench Chrome Plated With Black Tip
Unbrakonøkkel tomme med kulehode-2C T-håndtak, svart fosfat overflate.
2C T-Handle with use of either end.
Artnr
C6854026 C6854027 C6854028 C6854029 C6854030 C6854031
Størrelse
1/8 in 5/32 in 3/16 in 1/4 in 5/16 in 3/8 in
Lengde på Bladet
125 mm 150 mm 150 mm 175 mm 175 mm 175 mm
Pris pr stk NOK
59,10 54,38 59,65 77,31 79,24
126,02
Artnr
C5095564 C5095565 C5095566 C5095567 C5095568 C5095569 C5095570 C5095571
Størrelse
T9 T 10 T 15 T 20 T 25 T 27 T 30 T 40
Lengde på Pris pr stk Bladet NOK
125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 150 mm 150 mm 150 mm 175 mm
55,57 53,45 54,16 55,57 56,96 58,38 58,38 62,59
4
www.roebuck-tools.com
91
Skrujern, bits og sekskantnøkler
187620 35284
35286 35282