Page 100 - Roebuck 2016
P. 100
Sekskantnøkler
Verktøykontroll skummodul - Torx t-håndtak skrutrekkere
Skummodulen passer alle Roebuck-verktøyskuffer Produktsikkerhet: Gjør det lett å identifisere manglende verktøy.
Innhold:
5095564 Torxnøkkel forniklet fra begge ender, svart og grå 5095565 Torxnøkkel forniklet brukes fra begge ender Svart 5095566 Torxnøkkel forniklet brukes fra begge ender Svart 5095567 Torxnøkkel forniklet brukes fra begge ender Svart 5095568 Torxnøkkel forniklet brukes fra begge ender Svart 5095569 Torxnøkkel forniklet brukes fra begge ender Svart 5095570 Torxnøkkel forniklet brukes fra begge ender Svart 5095571 Torxnøkkel forniklet brukes fra begge ender Svart
Artnr Farge
C7843294 Sort og Grå
med svart tupp T9 x 125 mm 2C t-håndtak, kan brukes
med svart tupp T10 x 125 mm 2C t-håndtak, kan og grå
med svart tupp T15 x 125 mm 2C t-håndtak, kan og grå
med svart tupp T20 x 125 mm 2C t-håndtak, kan og grå
med svart tupp T25 x 150 mm 2C t-håndtak, kan og grå
med svart tupp T27 x 150 mm 2C t-håndtak, kan og grå
med svart tupp T30 x 125 mm 2C t-håndtak, kan og grå
med svart tupp T40 x 125 mm 2C t-håndtak, kan og grå
Pris pr stk Størrelse NOK
350 x 365 x 38mm 588,72
T-håndtak sekskantnøkler
T-håndtak nøkler med sekskant hannender
Materiale 6150 CR-V kromvanadium matt overflate, svart på heksagonalt hode. (Størrelser større enn 10 mm er uten det svarte heksagonale hode)
Artnr
C7733315 C7733316 C7733317 C7733318 C7733319 C7733320 C7733321
Størrelse
2 mm 2.5 mm 3 mm 3.5 mm 4 mm 4.5 mm 5 mm
Total lengde
125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 180 mm 180 mm 180 mm
Pris pr stk NOK
69,86 69,86 69,86 69,86 83,60 83,60 83,60
Artnr
C7733323 C7733324 C7733325 C7733326 C7733327 C7733328
Størrelse
6 mm 7 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm
Total lengde
210 mm 210 mm 250 mm 300 mm 320 mm 340 mm
Pris pr stk NOK
110,35 110,35 121,08 141,27 181,77 226,02
4
92
www.roebuck-tools.com
559000 574825
Skrujern, bits og sekskantnøkler