Page 94 - Roebuck 2016
P. 94
Sekskantnøkler
sekskantnøkkel 1/16” -7/32” 9-delssett fosfat svart overflate
Ballpoint Wrenches - Long Arm Metric Nickel Plated
Manufactured to SAE/AISI 8650. Fully hardened alloy steel ensures a tough, ductile wrench with extra hard surface for longer life and retention of dimensional accuracy.
Artnr
C5095525 C5095526 C5095527 C5095528 C5095529 C5095530 C5095531 C5095532 C5095533 C5095534
Hex Størrelse
1.5 mm 2 mm 2.5 mm 3 mm
4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm
Pris pr stk Dimensjoner NOK
Artnr
C6854024
Pris pr stk Innhold i settet NOK
1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32 230,58
91.5x15.5 mm 108x18 mm 114.5x20.5 mm 129x23 mm 144x29 mm 165x33 mm 186x38 mm 208x44 mm 234x50 mm 262x57 mm
12,21 12,21 13,22 13,84 18,32 21,36 27,47 43,74 42,50 96,88
Lang sekskantnøkkel med kulehode, metrisk svart fosfatoverflate
Produsert til SAE/AISI 8650. Helt herdet legert stål sikrer en tøff, duktil nøkkel med ekstra hard overflate for lengre liv og opprettholding av dimensjonal nøyaktighet.
Lang sekskantnøkkel med kulehode
Produsert til SAE/AISI 8650, helt herdet legert stål sikrer en tøff, duktil nøkkel med ekstra hard overflate for lengre liv og opprettholding dimensjonal av nøyaktighet. I henhold til BS2470 1973, og BS4168 1983.
Artnr
C4981732 C4981723 C4981724 C4981725 C4981726 C4981727 C4981728 C4981729 C4981730 C4981731
Størrelse
1,5 mm 2 mm 2,5 mm 3 mm
4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm
Pris pr stk Dimensjoner NOK
Artnr
C3947689 C3947690 C3947603 C3947604 C3947605 C3947606 C3947607 C3947608 C3947609 C3947610 C3947611 C6854025
Hex Størrelse
0.05 in 1/16 in 5/64 in 3/32 in 1/8 in 5/32 in 3/16 in 7/32 in 1/4 in 5/16 in 3/8 in 1/2 in
Pris pr stk Dimensjoner NOK
91.5x15.5 mm 108x18 mm 114.5x20.5 mm 129x23 mm 144x29 mm 165x33 mm 186x38 mm 208x44 mm 234x50 mm 262x57 mm
13,10 13,10 13,10 13,19 13,80 21,63 18,11 25,94 36,49 51,11
81x13 mm 92x16 mm 102x18 mm 114x20 mm 129x23 mm 144x29 mm 165x33 mm 176x36 mm 186x38 mm 208x44 mm 234x50 mm 293x63 mm
18,39 18,32 18,32 20,22 20,85 27,80 32,22 37,27 41,06 35,73 49,48 79,37
4
86
www.roebuck-tools.com
28369 187618
133076 34572
Skrujern, bits og sekskantnøkler