Page 95 - Roebuck 2016
P. 95
Sekskantnøkler
9-delers metrisk sekskantnøkkelsett 1,5-10 mm
Long Arm Ballpoint Sets, Set No 9BM - Metric Nickel Plated
Levert i en plastikk holder.
Artnr Innhold i settet
C6854033 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
Supplied in a plastic holder.
Pris pr stk NOK
171,80
Artnr
C5095535
Innhold i settet
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
Pris pr stk NOK
286,19
Lang sekskantnøkkelsett med kulehode, sett nummer 9BM - metrisk
sekskantnøkler XL med kulehode - farget
Unbrakonøkkel med kulehode, ekstra lang
Materiale: Kromvanadium produsert etter SAE / AISI 8650
Levert i en plastisk holder.
Artnr
C7780716 C7780717 C7780718 C7780719 C7780720 C7780721 C7780722 C7780723 C7780724
Størrelse
1.5 mm 2.0 mm 2.5 mm 3.0 mm 4.0 mm 5.0 mm 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm
Pris pr stk Dimensjoner NOK
Artnr
C4981733
Pris pr stk NOK
Innhold i settet
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm 172,01
91.5 x 15.5 mm 102 x 18 mm 114.5 x 20.5 mm 129 x 23 mm 144 x 29 mm 165 x 33 mm 186 x 38 mm 208 x 44 mm 234 x 50 mm
16,66 16,97 18,43 19,05 26,34 32,27 41,64 67,36 91,93
4
www.roebuck-tools.com
87
Skrujern, bits og sekskantnøkler
558999
34573
28377 187622