Page 70 - Roebuck 2016
P. 70
Momentverktøy
Rektangulær momentnøkkel
Nøyaktighet overgår ISO 6789: 2008 krav. Enkel dreiemomentsjustering med lett å lese mikrometerskala. Bi-materiale ergonomisk håndtaksdesign.
Artnr
C5049941 C5049942 C5049943 C5049944 C5049945
Momentområde Momentområde (Nm) (lbf.ft)
1-20 10-180 10-50 7-35 20-100 15-75 40-200 30-150 60-300 45-220
Pris pr stk Nøyaktighet NOK
+/- 3% +/- 3% +/- 3% +/- 3% +/- 3%
1270,05 1315,41 1360,78 1451,27 1542,01
40
Pris pr stk NOK
3275,94
36
3/4” Vinduskala momentnøkkel
• 40 girtenner. Krom-molybdenum
• Område: 100-500ft/lb/140-700Nm
• Nøyaktighet ±3 %
• Lett leselig vinduskala design
• Kjørt av Unikt Pull-push låsesystem
• ISO6789, US.Fed. GGG-W-686D and ANSI spec. B107.14M
3/4” Ettergivende momentnøkkel
• girtenner - krom-molybden
• Område: 150-600ft/lbs/200-800 Nm
• Nøyaktighet ±4 %
• Den høye knekkvinkelen kan redusere muligheten for overdreiing • Hjulabsorpsjon
• ISO6789, U S. Fed GGG-W-686D og ANSI Spec. B107.14M
Momentutveksler
3/4”
Artnr
C6817711
Momentområde (Nm)
140-700
Momentområde (lbf.ft)
100-500
3/4”
Artnr
C6817712
Momentområde (Nm)
200-800
Momentområde
(lbf.ft) NOK
Pris pr stk 150-600 3837,51
Designet for bruk i vedlikehold av tunge kjøretøy men har mange bruksområder innenfor industrien. Momentforsterker med stor virkningsgrad som gjør det enkelt å stille inn en momentnøkkel for å oppnå rett sluttmoment. Med en utveksling på 5:1 er den ideell til bruk på hjulmuttere, aksel, og opphengsbolter, osv. Leveres i en pakke som inkluderer momentutveksler, motholdsarm, motholdsfot og ekstra firkanttapp (kun 1300 Nm versjon) og bæreveske.
Artnr
C5049946 C5049947
Maskinstørrelse
1/2 innv. - 3/4 utv. 3/4 innv. - 1” utv.
Dreiemoment (maks N.m)
1300 2700
Nøyaktighet
+/- 4% +/- 4%
Total lengde
270 mm 271 mm
Pris pr stk NOK
8843,40 8843,40
3
62
www.roebuck-tools.com
33062 165032 165035 33064
Momentverktøy