Page 72 - Roebuck 2016
P. 72
Magnetiserer/avmagnetiserer | Skrujern
Magnetisere/avmagnetiserer
Førsteklasses sporskrutrekkere
Brukt for å magnetisere eller avmagnetisere skrutrekkerblader, unbrakonøkkel eller lignende verktøy.
Artnr
C7849750
Total bredde (T)
51 mm
Dybde (mm)
29 mm
Total Høyde
49 mm
Netto vekt
90 g
Pris pr stk NOK
69,75
Presisjonsbearbeidet ultimat tilpassende non-avskallende svarte tupper. Presisjonsherdet kromvanadiummolybden stål. Raffinert ergonomisk design og høykvalitets plastmaterialer for et komfortabelt grep. 2 komponent håndtaksteknologi for høyt vrimoment og godt grep. Alle håndtak med opphengshull for organiserte verksted. Rette spor. DIN ISO 2380-1/2.
Førsteklasses sporskrutrekkere
Presisjonsbearbeidet ultimat tilpassende non-avskallende svarte tupper. Presisjonsherdet kromvanadiummolybden stål. Raffinert ergonomisk design og høykvalitets plastmaterialer for et komfortabelt grep. 2 komponent håndtaksteknologi for høyt vrimoment og godt grep. Alle håndtak med opphengshull for organiserte verksted. Rundklinge med herdet tupp. DIN ISO 2380-1/2.
Førsteklasses sporskrutrekker stubby-type med herdet tupp
Artnr
C5079107 C5079104 C5079105 C5079108 C5079109 C5079106 C5079110 C5079111
Artnr
C4971748 C4968882 C4968975 C4971750 C4968976 C4968977
Lengde på Bladet
75 mm 75 mm 100 mm 100 mm 100 mm 125 mm 125 mm 150 mm
Lengde på Bladet
125 mm 150 mm 150 mm 175 mm 200 mm 250 mm
Sportype A x B
2.5 x 0.4 mm 3.0 x 0.5 mm 3.0 x 0.5 mm 3.5 x 0.6 mm 4.0 x 0.8 mm 4.0 x 0.8 mm 5.5 x 1,0 mm 5.5 x 1,0 mm
Sportype A x B
6.5 x 1.2 mm 6.5 x 1.2 mm 8.0 x 1.2 mm 8.0 x 1.2 mm 10.0 x 1.6 mm 12.0 x 2.0 mm
Pris pr stk NOK
29,62 30,30 31,13 32,22 36,20 37,43 43,60 44,84
Pris pr stk NOK
47,17 48,40 72,94 61,98 84,20
108,57
Precision Machined ultimate fit non-peel black finish tips. Precision hardened Chrome-Vanadium-Molybdenum steel. Refined ergonomic design and premium quality plastic materials for a comfortable grip. 2 Component handle technology for high torque transmission with less stress. All handles with hanging holes for organized workshops. DIN ISO 2380-1/2.
Pris pr stk Artnr Lengde på Bladet Sportype A x B NOK
C4971751 25 mm 5.5 x 1,0 mm 32,36
4
64
www.roebuck-tools.com
26715 558947
26713 33913
Skrujern, bits og sekskantnøkler