Page 68 - Roebuck 2016
P. 68
Momentverktøy
Momentskrutrekker 1/4” kvinnelig heksagon
Nøyaktighet overgår ISO 6789: 2008 krav. Enkel dreiemomentsjustering med lettlest mikrometerskala. Bi- materiale ergonomisk håndtaksdesign.
1/4” Momentnøkkel
Nøyaktighet overgår ISO 6789: 2008 krav. Enkel dreiemomentsjustering med lettlest mikrometerskala. Bi-materiale ergonomisk håndtaksdesign.
1/4” Digital momentnøkkel
Artnr
C5049932 1/4” C5049933 C5049934
Momentområde (Nm)
0.3-1.5 0.6-3.0 1.2-6.0
Nøyaktighet
+/- 4% +/- 4% +/- 4%
Total lengde
155 mm 155 mm 155 mm
Pris pr stk NOK
1355,70 1355,70 1355,70
1/4”
USB
1/4”
Artnr
C5049935
Momentområde (Nm)
1-20
Nøyaktighet
+/- 3%
Total lengde
230 mm
Pris pr stk NOK
1271,19
3/8” Momentnøkkel
Høy-presisjon digital momentnøkkel med vinkelfunksjon. 2 % dreiemoments nøyaktighet. 1 % vinkelnøyaktighet. 1/4” drivere. 3,4-33Nm. Varig bi-formet håndtak med anti-gli funksjon på en ståltube. Levert i en blåsestøpt boks. Enkel å bruke digitalt display. Designet for presisjons bruk i elektronikk og luftfart. USB funksjon.
Pris pr stk Artnr Momentområde (Nm) NOK
C5044457 3.4-33 6358,88
Nøyaktighet overgår ISO 6789: 2008 krav. Enkel dreiemomentsjustering med lettlest mikrometerskala. Bi-materiale ergonomisk håndtaksdesign.
3/8” Artnr C5049936
C5049937
Momentområde (Nm)
10-50 20-100
Nøyaktighet
+/- 3% +/- 3%
Total lengde
329 mm 405 mm
Pris pr stk NOK
1233,86 1275,35
3
60
www.roebuck-tools.com
201475
32445 33063 33061
Momentverktøy