Page 69 - Roebuck 2016
P. 69
3/8” Digital momentnøkkel
Momentverktøy
USB
Høy-presisjon digital momentnøkkel med vinkelfunksjon. 2 % dreiemoments nøyaktighet. 1 % vinkelnøyaktighet. 3/8” drivere. 10-108Nm. Varig bi-formet håndtak på en ståltube. Levert i en blåsestøpt boks. Enkel å bruke digitalt display. USB- funksjon.
3/8”
Pris pr stk NOK
3925,76
Pris pr stk NOK
1364,83 1474,56 1694,03
Artnr
C5044454
Momentområde (Nm)
10-108
1/2” Momentnøkkel
Nøyaktighet overgår ISO 6789: 2008 krav. Enkel dreiemomentsjustering med lett å lese mikrometerskala. Bi-materiale ergonomisk håndtaksdesign.
1/2”
Artnr
C5049938 C5049939 C5049940
Nøyaktighet
+/- 3% +/- 3% +/- 3%
Momentområde (Nm)
20-100 40-200 60-300
Momentområde (lbf.ft)
15-75 30-150 45-220
Total lengde
405 mm 505 mm 610 mm
1/2” Digital momentnøkkel
USB
Høy-presisjon digital momentnøkkel med vinkelfunksjon. 2 % dreiemoments nøyaktighet. 1 % vinkelnøyaktighet. 1/2” drivere. 20-203Nm. Varig bi-formet håndtak på en ståltube. Levert i en blåsestøpt boks. Enkel å bruke digitalt display. USB funksjon.
1/2”
Artnr
C5044455
Pris pr stk Momentområde (Nm) NOK
20-203 4385,82
1/2” Digital momentnøkkel
USB
1/2”
Høy-presisjon digital momentnøkkel med vinkelfunksjon. 2 % dreiemoments nøyaktighet. 1 % vinkelnøyaktighet. 1/2” drivere. 30-340Nm. Varig bi-formet håndtak på en ståltube. Levert i en blåsestøpt boks. Enkel å bruke digitalt display. USB- funksjon.
Pris pr stk Artnr Momentområde (Nm) NOK
C5044456 30-340 5076,15
3
www.roebuck-tools.com
61
Momentverktøy
32448 32447 33459
32446