Page 36 - Roebuck 2016
        P. 36
     Piper og tilbehør 1/4” - millimeter-serie
1/4” Sekskant metriske piper
CrV mm
1/4”
4 mm 4,5 mm 5 mm 5,5 mm 6 mm
7 mm
8 mm
9 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm
Produsert fra kromvanadiumstål. Produsert til DIN3122 og DIN3123.
Artnr
C4971550 C4971551 C4971552 C4971553 C4971554 C4971555 C4971556 C4971557 C4971558 C4971559 C4971560 C4971561 C4971562
Pris pr stk Størrelse NOK
19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23
pr stk NOK
57,30 57,30 57,30 57,30 57,30 57,30 57,30
Pris Størrelse NOK
5/32 22,40 3/16 22,40 7/32 22,40 1/4 22,40 9/32 22,40 5/16 22,40 11/32 22,40 3/8 22,40 7/16 22,40 1/2 26,13 9/16 27,07
1/4” Lange sekskant metriske piper
Produsert fra kromvanadiumstål. Produsert til DIN3122 og DIN3123.
CrV mm
1/4”
Artnr
C4971563 C4971564 C4971565 C4971566 C4971567 C4971568 C4971569
Produsert fra kromvanadiumstål.
Artnr
C6873067 C6873068 C6873069 C6873070 C6873071 C6873072 C6873073 C6873074 C6873075 C6873076 C6873077
Størrelse
6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm
Pris
1/4” Sekskant piper AF
C4971570 13 mm 57,30
pr stk
1/4” bitstøpsel - Sekskant
CrV AF
1/4”
CrV mm
1/4”
Manufactured from chrome vanadium steel. Conforms to DIN3120 and ISO1174.
Artnr
C4971571 C4971572 C4971573 C4971574 C4971575
Pris pr stk Størrelse NOK
3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm
39,56 39,56 39,56 39,56 39,56
2
28
www.roebuck-tools.com
26626 196864 26624 26570
Skraller og piper