Page 28 - Roebuck 2016
P. 28
Kombinasjonsskrallenøkler - millimeter-serie
Kombinasjonsskrallenøkler - metrisk
Kromvanadiumstål. Matt svart overflate. 15 ° Forskjøvet boks ende. Kompakt reverserbar knapp lar nøkkelen bytte fra hver retning (mot eller med klokken) uten å ofre kompakt overflate på boks enden. 72-tann skralle. lav hodeprofil. Ideell for arbeid i små rom.
CrV
Kombinasjonsskrallenøkkelsett - metrisk
CrV
Artnr
C5061213 C5061214 C5061215 C5061216 C5061217 C5061218 C5061219 C5061220 C5061221 C5061222 C5061223 C5061224 C5061225 C5061226 C5061227 C5061228 C5061229
Nøkkel Størrelse
8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm 20 mm 21 mm 22 mm 23 mm 24 mm
Pris pr stk NOK
111,39 112,74 117,25 121,76 127,17 133,03 139,80 147,46 160,99 160,99 163,25 173,62 266,07 272,83 272,83 277,34 326,94
Pris pr stk NOK
1057,10
15 graders forskjøvet skrallehode, 12-delsett 8-19 mm.
Artnr Innhold i settet
C5061230 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
1
20
www.roebuck-tools.com
32664
32661
Skiftenøkler og kombinasjonsnøkler