Page 276 - Roebuck 2016
P. 276
Stegbor og Forsenkere
Flate forsenkningssett i en plastikkboks
Konisk og avgraderende forsenkningssett HSS 90 °, i plastikkboks
Roebucks høy-intense flatkoniske og avgradende forsenkelsestype C 90 ° er
det ideelle verktøyet for forsenkninger og avgrading i de følgende sektorene
av industrien: elektrisk, sanitærteknikk, varmeteknikk, mekanisk ingeniør-bruk, koblingssystemer, tubestålkonstruksjon, møbel og trearbeid, bilindustri og luftfart. Dette kraftige verktøyet er passende for alle standard industrimaterialer: ikke- jernholdige metaller, rustfritt stål, termoplast og duroplast, i tillegg til metallplater. De koniske og avgradende forsenkninger som i DIN 335 er passende spesielt for forsenkninger av type A og B i finutførelse som i DIN 74. Drillserie: 2,0 mm - 20,0 mm.
Pris pr stk Artnr Innhold i settet NOK
C7784584 2/5 - 5/10 - 10/15 - 15/20 832,86
Roebucks høy-intense koniske og avgradende forsenkelsestype C 90 ° er det ideelle verktøyet for forsenkninger og avgrading i de følgende sektorene av industrien: elektrisk, sanitærteknikk, varmeteknikk, mekanisk ingeniør-bruk, koblingssystemer, tubestålkonstruksjon, møbel og trearbeid, bilindustri og luftfart. Dette kraftige verktøyet er passende for alle standard industrimaterialer: ikke-jernholdige metaller, rustfritt stål, termoplast og duroplast, i tillegg til metallplater. De koniske og avgradende forsenkninger som i DIN 335 er passende spesielt for forsenkninger av type A og B i finutførelse som i DIN 74. Drillserie: 6,3 mm - 8,3 mm - 10,4 mm - 12,4 mm - 16,5 mm - 20,5 mm.
Pris pr stk Artnr Innhold i settet NOK
C7784577 6.3 - 8.3 - 10.4 - 12.4 - 16.5 - 20.5 mm 754,78
Roebucks høy-intense koniske og avgradende Forsenker C 90 ° er det ideelle verktøyet for forsenkninger og avgrading i de følgende sektorene av industrien: elektrisk, sanitærteknikk, varmeteknikk, mekanisk ingeniør-bruk, koblingssystemer, tubestålkonstruksjon, møbel og trearbeid, bilindustri og luftfart. Dette kraftige verktøyet er passende for alle standard industrimaterialer: ikke-jernholdige metaller, rustfritt stål, termoplast og duroplast, i tillegg til metallplater. De koniske og avgradende forsenkninger som i DIN 335 er passende spesielt for forsenkninger av type A og B i finutførelse som i DIN 74.
Forsenker C 90 °
Artnr
C7784570 C7784571 C7784572 C7784573 C7784574 C7784575 C7784576
Størrelse
6,3 mm 8,3 mm 10,4 mm 12,4 mm 16,5 mm 20,5 mm 25 mm
Total lengde
45 mm 50 mm 50 mm 56 mm 60 mm 63 mm 67 mm
Pris pr stk Skaftdiameter NOK
5 mm 6 mm 6 mm 8 mm 10 mm 10 mm 10 mm
74,44
83,81 102,02 107,49 133,26 184,01 251,94
15
268
www.roebuck-tools.com
558990 558991 558993
Skjærendeverktøy