Page 274 - Roebuck 2016
P. 274
Stegbor og Forsenkere
Stegbor HSS heksagonskaft
Roebucks høytytende stegbor med heksagonskaft er det ideelle verktøyet for metallplatearbeid i de følgende sektorene av industri: elektrisk, sanitærteknikk, varmeteknikk, bilbransjen, mekanisk ingeniør, luftfart og koblingssystemer opp
til 2,0 mm platetykkelse. Dette kraftige verktøyet er passende for alle standard industrimaterialer: ikke-jernholdige metaller, rustfritt stål, termoplast og duroplast, i tillegg til metallplater opp til 4,0 mm i tykkelse. Dette holdbare og allsidige verktøyet sentrerer, spotborer, borer og avgrader – alt I en smidig, høytytende arbeidssyklus. sekskantskaft 6,35 mm x 27,0 mm.
Artnr
C7784567 C7784568 C7784569
Type (r)
Size 0/9 Size 1 Size 2
Størrelse
4.0 - 12.0 mm 4.0 - 20.0 mm 4.0 - 30.0 mm
Steg lengde
1 mm 2 mm 2 mm
Total Pris pr stk lengde NOK
72 mm 81 mm 105 mm
347,20 373,74 482,01
Stegbor HSS med slipt spiss
Roebucks høytytende stegbor er det ideelle verktøyet for metallplatearbeid i de følgende sektorene av industri: elektrisk, sanitærteknikk, varmeteknikk, bilbransjen, mekanisk ingeniør, luftfart og koblingssystemer opp til 2,0 mm platetykkelse. Dette kraftige verktøyet er passende for alle standard industrimaterialer: ikke-jernholdige metaller, rustfritt stål, termoplast og duroplast, i tillegg til metallplater opp til 4,0 mm i tykkelse. Dette holdbare og allsidige verktøyet vil sentrere, punktdrille, og avgradere - alle i en jevn høytytende arbeidssyklus. 3-sidig skaft.
Artnr
C7784562 C7784564 C7784565
Type (r)
Size 0/9 Size 1 Size 2
Størrelse
4.0 - 12.0 mm 4.0 - 20.0 mm 4.0 - 30.0 mm
Steg lengde
1 mm 2 mm 2 mm
Total
lengde Skaftdiameter
Pris pr stk NOK
229,04 295,92 435,43
65 mm 75 mm 100 mm
6 mm 8 mm 10 mm
Stegborsett HSS, CBN Ground, spiralfløytet i plastikkboks
Roebucks høytytende stegbor er det ideelle verktøyet for metallplatearbeid i de følgende sektorene av industri: elektrisk, sanitærteknikk, varmeteknikk, bilbransjen, mekanisk ingeniør, luftfart og koblingssystemer opp til 2,0 mm platetykkelse. Dette kraftige verktøyet er passende for alle standard industrimaterialer: ikke-jernholdige metaller, rustfritt stål, termoplast og duroplast, i tillegg til metallplater
Som metallplater opp til 4,0 mm tykkelse. Dette holdbare og allsidige verktøyet vil sentrere, punktdrille, og avgradere - alle i en jevn høytytende arbeidssyklus. Drillserie: 4,0 mm - 30,0 mm med tresidig skaft.
Pris pr stk Artnr Innhold i settet NOK
C7784566 0/9; 4.0 - 12.0 mm 1; 4.0 - 20.0 mm 2; 4.0 - 30.0 mm 989,02
15
266
www.roebuck-tools.com
558987 558986 558988
Skjærendeverktøy