Page 275 - Roebuck 2016
P. 275
Konisk platebor HSS
Stegbor og Forsenkere
Roebucks høytytende konisk platebor er det ideelle verktøyet for metallplatearbeid i de følgende sektorene av industri: elektrisk, sanitærteknikk, varmeteknikk, bilbransjen, mekanisk ingeniør, luftfart og koblingssystemer opp til 2,0
mm platetykkelse. Dette kraftige verktøyet er passende for alle standard industrimaterialer: ikke-jernholdige metaller, rustfritt stål, termoplast og duroplast, i tillegg til metallplater opp til 4,0 mm i tykkelse. Dette holdbare og allsidige verktøyet vil sentrere, punktdrille, og avgradere - alle i en jevn høytytende arbeidssyklus. 3-sidig skaft.
Artnr
C7784557 C7784558 C7784559
Type (r)
Size 1 Size 2 Size 3
Størrelse
3.0 - 14.0 mm 4.0 - 20.0 mm 16.0 - 30.5 mm
Total lengde
58 mm 71 mm 76 mm
Skaftdiameter
6 mm 8 mm 9 mm
Pris pr stk NOK
104,63 174,90 290,72
Konisk plateborsett i HSS i plastikkboks
Flat forsenkning HSS
Roebucks høytytende konisk platebor er det ideelle verktøyet for metallplatearbeid i de følgende sektorene av industri: elektrisk, sanitærteknikk, varmeteknikk, bilbransjen, mekanisk ingeniør, luftfart og koblingssystemer opp til 2,0
mm platetykkelse. Dette kraftige verktøyet er passende for alle standard industrimaterialer: ikke-jernholdige metaller, rustfritt stål, termoplast og duroplast, i tillegg til metallplater opp til 4,0 mm i tykkelse. Dette holdbare og allsidige verktøyet vil sentrere, punktdrille, og avgradere - alle i en jevn høytytende arbeidssyklus. Drillserie: 3,0 mm - 30,5 mm med tresidig skaft.
Pris pr stk Artnr Innhold i settet NOK
C7784561 1; 3.0 - 14.0 mm 2; 5.0 - 20.0 mm 3; 16.0 - 30.5 mm 650,67
Roebucks høy-intense koniske og avgradende forsenkelsestype C 90 ° er det ideelle verktøyet for forsenkninger og avgrading i de følgende sektorene av industrien: elektrisk, sanitærteknikk, varmeteknikk, mekanisk ingeniør-bruk, koblingssystemer, tubestålkonstruksjon, møbel og trearbeid, bilindustri og luftfart. Dette kraftige verktøyet er passende for alle standard industrimaterialer: ikke-jernholdige metaller, rustfritt stål, termoplast og duroplast, i tillegg til metallplater. De koniske og avgradende forsenkninger, DIN 335, DIN 74.
Artnr
C7784579 C7784580 C7784581 C7784582 C7784583
Størrelse
2.0 - 5.0 mm 5.0 - 10.0 mm 10.0 - 15.0 mm 15.0 - 20.0 mm 20.0 - 25.0 mm
Total lengde
45 mm 48 mm 65 mm 85 mm 102 mm
Pris pr stk Skaftdiameter NOK
6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 12 mm
89,53 113,48 209,25 371,66 582,22
15
www.roebuck-tools.com
267
Skjærendeverktøy
558992 558985 558984