Page 278 - Roebuck 2016
P. 278
Lamellslipeskiver
Lamellslipere
Artnr
C6842942 C6842943 C6842944 C6842945 C6842946 C6842947 C6842948 C6842949 C6842950 C6842952 C6842953 C6842954 C6842955 C6842956 C6842957 C6842958 C6842959 C6842960 C6842961 C6842962 C6842963 C6842964 C6842965 C6842966 C6842967 C6842968 C6842969 C6842970 C6842971 C6842972 C6842973 C6842974 C6842975 C6842976 C6842977 C6842978 C6842979 C6842980
Skaftstørrelse
3 x 40 mm 3 x 40 mm 3 x 40 mm 3 x 40 mm 3 x 40 mm 3 x 40 mm 3 x 40 mm 3 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm
Slipehjulsdimensjon (s) mm
Pris pr stk Kornstørrelse NOK
Artnr
C6842981 C6842982 C6842983 C6842984 C6842985 C6842986 C6842987 C6842988 C6842989 C6842990 C6842991 C6842992 C6842993 C6842994 C6842995 C6842996 C6842997 C6842998 C6842999 C6843000 C6843001 C6843002 C6843003 C6843004 C6843005 C6843006 C6843007 C6843008 C6843009 C6843010 C6843011 C6843012 C6843013 C6843014 C6843015 C6843016 C6843017 C6843018
Skaftstørrelse
6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm 6 x 40 mm
Slipehjulsdimensjon (s) mm
50 x 30 mm 50 x 30 mm 60 x 15 mm 60 x 15 mm 60 x 15 mm 60 x 15 mm 60 x 20 mm 60 x 20 mm 60 x 20 mm 60 x 20 mm 60 x 30 mm 60 x 30 mm 60 x 30 mm 60 x 30 mm 60 x 40 mm 60 x 40 mm 60 x 40 mm 60 x 40 mm 60 x 50 mm 60 x 50 mm 60 x 50 mm 60 x 50 mm 80 x 20 mm 80 x 20 mm 80 x 20 mm 80 x 20 mm 80 x 30 mm 80 x 30 mm 80 x 30 mm 80 x 30 mm 80 x 40 mm 80 x 40 mm 80 x 40 mm 80 x 40 mm 80 x 50 mm 80 x 50 mm 80 x 50 mm 80 x 50 mm
Pris pr stk Kornstørrelse NOK
Lamellslipere er et moderne og, rimelig overflate-verktøy som passer for sliping og polering på flate og profilerte overflater når en jobber med metaller, tre, gummi og plastikk. Lamellsliperdesignet er slik at når de slites vil nye slipekorn komme frem. Dette forhindrer tetting og gir en lik, konstant overflate gjennom sliperens liv. De er lette å bruke og kontrollere, og vil ikke grave inn i materialet. Kvalitetsslipematerialet er sikret til midten med epoksyharpiks som gir holdbarhet. Alle er akselmontert for bruk i Elektroverktøy. Størrelse indikerer diameter o bredde, alle med et 3 mm eller 6 mm skaft.
30 x 10 mm 40 30 x 10 mm 60 30 x 10 mm 80 30 x 10 mm 120 30 x 15 mm 40 30 x 15 mm 60 30 x 15 mm 80 30 x 15 mm 120 40 x 10 mm 40 40 x 10 mm 60 40 x 10 mm 80 40 x 10 mm 120 40 x 15 mm 40 40 x 15 mm 60 40 x 15 mm 80 40 x 15 mm 120 40 x 20 mm 40 40 x 20 mm 60 40 x 20 mm 80 40 x 20 mm 120 40 x 30 mm 40 40 x 30 mm 60 40 x 30 mm 80 40 x 30 mm 120 50 x 10 mm 40 50 x 10 mm 60 50 x 10 mm 80 50 x 10 mm 120 50 x 15 mm 40 50 x 15 mm 60 50 x 15 mm 80 50 x 15 mm 120 50 x 20 mm 40 50 x 20 mm 60 50 x 20 mm 80 50 x 20 mm 120 50 x 30 mm 40 50 x 30 mm 60
29,92 29,92 29,92 29,92 30,30 30,30 30,30 30,30 38,25 38,25 38,25 38,25 38,63 38,63 38,63 38,63 36,36 36,36 36,36 39,76 40,52 40,52 40,52 40,52 46,96 41,66 41,66 41,66 46,96 41,66 41,66 41,66 45,07 45,07 45,07 45,07 50,37 50,37
80 120 40 60 80 120 40 60 80 120 40 60 80 120 40 60 80 120 40 60 80 120 40 60 80 120 40 60 80 120 40 60 80 120 40 60 80 120
50,37 50,37 47,34 47,34 47,34 47,34 49,23 49,23 49,23 49,23 56,05 56,05 56,05 56,05 67,03 67,03 67,03 67,03 73,09 73,09 73,09 73,09 67,03 67,03 67,03 67,03 73,09 73,09 73,09 73,09 89,38 89,38 89,38 89,38
106,42 106,42 106,42 106,48
16
270
www.roebuck-tools.com
Sliperedskaper
183563