Page 272 - Roebuck 2016
P. 272
Gjengeverktøy
Gjengetapp med sekskantfeste
Artnr
C6840739 C6840740 C6840741 C6840742 C6840743 C6840744
Størrelse x Stigning
3 x 0.5 mm 4 x 0.7 mm 5 x 0.8 mm 6 x 1.0 mm 8 x 1.25 mm 10 x 1.5 mm
Pris pr stk NOK
86,20
86,20 107,10 107,10 154,12 180,25
Gjengetappsett med sekskantfeste
Gjengetappsett med sekskantfeste 3-24 mm
HSS Gjengetapp med 1/4 i sekskantskaft for bruk i elektroniske verktøy bitsholdere.
Pris pr stk Artnr Settet inneholder NOK
C3962965 3, 4, 5, 6, 8, 10mm 404,38
Revolusjonært tappsett med unik drivmåte. 3-10 mm-utvalget er i 1/4 Sekskantskaft 12-24 mm-utvalget kan drives med skiftenøkkel utvendig og med sekskantnøkkel på innsiden.
Størrelse inkludert M3-4-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24. Produsert i HSS. Leveres i solid trekasse
Pris pr stk Artnr NOK
C3974732 3520,54
15
264
www.roebuck-tools.com
139532 139534 199142
Skjærendeverktøy