Page 27 - Roebuck 2016
P. 27
4 i 1 skrallering nøkkel - AF
Kombinasjonsskrallenøkler - millimeter-serie
Med et patentert multiprofildesign er passer tre nøklene 5 forskjellige fester, med hver skralle som dekker 4 forskjellige størrelser. Et lavprofil hode gjør disse ideelt
for å jobbe i små rom. Den presise 72-tann skrallemekanismen har en patentert reversknapp for enkelt bruk, og hver nøkkel har en vakuumvarmebehandlet overflate for varighet. Vil la brukeren løsne fester som er opp til 50 % avrundet.
6 Point
Artnr
C6823179 C6823180
6 Point 50%
Type
AF AF
Star
Square Spline
Størrelsesområde
1/4” 3/8” 5/16” 1/2” 7/16” 9/16” 5/8” 3/4”
12 Point
Pris pr stk NOK
169,54 234,78
4 i 1 skrallering nøkkel 2-deler - AF
Med et patentert multiprofildesign er passer tre nøklene 5 forskjellige fester, med hver skralle som dekker 4 forskjellige størrelser. Et lavprofil hode gjør disse ideelt
for å jobbe i små rom. Den presise 72-tann skrallemekanismen har en patentert reversknapp for enkelt bruk, og hver nøkkel har en vakuumvarmebehandlet overflate for varighet. Vil la brukeren løsne fester som er opp til 50 % avrundet.
Artnr Type
C6823181 A/F
Antall i Størrelsesområde settet
1/4” 3/8” 5/16” 1/2”7/16” 9/16” 2 5/8” 3/4”
Pris pr stk NOK
482,10
6 Point
6 Point 50% Star
Square
Spline
12 Point
1
www.roebuck-tools.com
19
Skiftenøkler og kombinasjonsnøkler
169498
169496