Page 242 - Roebuck 2016
P. 242
Bor og borsett
HSS Standard spiral Borsett - Blank overflate
Høykvalitets standard spiral borsett med blank overflate i M2 Høyhastighets stål. Sporgeometri - Standard Helix, høyrespiral; Overflatebehandling - Blank; Spiss geometri - opp til 2.9 mm - 118 grader, 3.0 mm og over - 135 grader slipt spiss Leveres i solid metallborkassett med indeks. DIN 338.
Artnr
C3973676 C7983889
Antall Deler
19 25
Størrelsesområde
1.0 - 10.0 x 0.5 1.0 - 13.0 x 0.5
Pris pr stk NOK
610,80 1109,05
HSCo Spiralbor med slipt spiss
DIN 338
Spissvinkel
135 ° spissvinkel over 3 mm, 118 ° ikke-splitt under 3 mm
Overflatebehandling
Bronse
Applikasjon
For stål med høy strekkfasthet, rustfritt og varmeresistent stål. Også passende for myke materialer og aluminium.
Artnr
C4971826 C4971827 C4971828 C4971829 C4971830 C4971831 C4971832 C4971833 C4971834 C4971835 C4971836 C4971837 C4971838 C4971839
Ytre Diameter
1 mm 1,5 mm 2 mm 2,5 mm 3 mm 3,3 mm 3,5 mm 4 mm 4,2 mm 4,5 mm 5 mm 5,5 mm 6 mm 6,5 mm
Kutt eller Arbeidslengde
12 mm 18 mm 24 mm 30 mm 33 mm 36 mm 39 mm 43 mm 43 mm 47 mm 52 mm 57 mm 57 mm 63 mm
Total lengde
34 mm 40 mm 53 mm 57 mm 61 mm 70 mm 70 mm 75 mm 75 mm 80 mm 86 mm 93 mm 93 mm 101 mm
Pris pr stk
NOK Artnr
32,41 C4971840 27,78 C4971841 23,83 C4971842 25,95 C4971843 26,23 C4971844 26,92 C4971845 31,32 C4971846 34,41 C4971847 35,26 C4971848 39,95 C4971849 41,95 C4971850 56,35 C4971851 54,41 C4971852 67,16 C4971853
Ytre Diameter
6,8 mm 7 mm 7,5 mm 8 mm 8,5 mm 9 mm 9,5 mm 10 mm 10,5 mm 11 mm 11,5 mm 12 mm 12,5 mm 13 mm
Kutt eller Arbeidslengde
69 mm 69 mm 69 mm 75 mm 75 mm 81 mm 81 mm 87 mm 87 mm 94 mm 94 mm 101 mm 101 mm 101 mm
Total lengde
109 mm 109 mm 109 mm 117 mm 117 mm 125 mm 125 mm 133 mm 133 mm 142 mm 142 mm 151 mm 151 mm 151 mm
Pris pr stk NOK
74,01 77,73 82,87 91,45
104,59 120,59 132,02 144,03 185,75 213,75 227,76 248,05 270,34 294,34
15
234
www.roebuck-tools.com
26586 636148
Skjærendeverktøy