Page 240 - Roebuck 2016
P. 240
Bor og borsett
HSS Soiralborsett
High speed steel straight shank drill sets. Right hand cutting. Metal case. DIN 338
Artnr
C4972090 C4972376 C3963073 C3963074 C6061073 C6061140
Antall Deler
19 25 51 41 29 21
Pris pr stk Størrelsesområde NOK
1 - 10 x 0.5 mm
1 - 13 x 0.5 mm
1 - 6 x 0.1 mm
6 - 10 x 0.1 mm 1/16” - 1/2” x 1/64” 1 - 10 x 0.5 mm
504,67 1045,91 668,48 1395,36 1027,08 475,39
HSS TiN Spiralbor
DIN 338
Spiralgeometri
Standard heliks
Spissvinkel
118 °
Overflatebehandling
TiN-belagt (Titaniumnitridbelegg)
Applikasjon
Generelle formål tekniske bor hvor høyere produktivitet er nødvendig.
Artnr
C4971854 C4971855 C4971856 C4971857 C4971858 C4971859 C4971860 C4971861 C4971862 C4971863 C4971864 C4971865 C4971866 C4971867 C4971868
Bordiameter
1 mm 1,5 mm 2 mm 2,5 mm 3 mm 3,3 mm 3,5 mm 4 mm 4,2 mm 4,5 mm 5 mm 5,5 mm 6 mm 6,5 mm 6,8 mm
Kutt eller Arbeidslengde
12 mm 18 mm 24 mm 30 mm 33 mm 36 mm 39 mm 43 mm 43 mm 47 mm 52 mm 57 mm 57 mm 63 mm 69 mm
Total lengde
34 mm 40 mm 53 mm 57 mm 61 mm 70 mm 70 mm 75 mm 75 mm 80 mm 86 mm 93 mm 93 mm 101 mm 109 mm
Pris pr stk NOK
13,27 11,66 9,88 10,62 10,62 10,85 12,69 13,96 14,70 16,31 16,94 22,28 22,28 27,39 30,04
Artnr
C4971869 C4971870 C4971871 C4971872 C4971873 C4971874 C4971875 C4971876 C4971877 C4971878 C4971879 C4971880 C4971881 C4971882
Bordiameter
7 mm 7,5 mm 8 mm 8,5 mm 9 mm 9,5 mm 10 mm 10,2 mm 10,5 mm 11 mm 11,5 mm 12 mm 12,5 mm 13 mm
Kutt eller Arbeidslengde
69 mm 69 mm 75 mm 75 mm 81 mm 81 mm 87 mm 87 mm 87 mm 94 mm 94 mm 101 mm 101 mm 101 mm
Total lengde
109 mm 109 mm 117 mm 117 mm 125 mm 125 mm 133 mm 133 mm 133 mm 142 mm 142 mm 151 mm 151 mm 151 mm
Pris pr stk NOK
31,59 33,71 36,87 42,67 49,39 53,64 58,58 74,37 75,81 86,72 92,46
100,50 109,98 119,46
15
232
www.roebuck-tools.com
26567
26707
Skjærendeverktøy