Page 241 - Roebuck 2016
P. 241
HSS TiN Soiralborsett
Bor og borsett
DIN 338 Hørespiral Metallkassett
Artnr
C4971490 C4971491 C6525398 C3947849
Antall Deler
19 25 21 29
Pris pr stk Størrelsesområde NOK
1.0 - 10.0 x 0.5
1.0 - 13.0 x 0.5 1/16” - 3/8” x 1/64” 1/16” - 1/2” x 1/64”
585,18 1202,85 546,67 1181,20
HSS Standard spiral Bor - Blank overflate
Høykvalitets standard spiral bor med blank overflate i M2 Høyhastighets stål. Sporgeometri - Standard Helix, høyrespiral; Overflatebehandling - Blank; Spiss geometri - opp til 2.9 mm - 118 grader, 3.0 mm og over - 135 grader slipt spiss. DIN 338.
Artnr
C7983864 C7983865 C7983866 C7983867 C7983868 C7983869 C7983870 C7983871 C7983872 C7983873 C7983874 C7983875 C7983876
Pris pr stk Bordiameter NOK
Artnr
C7983877 C7983878 C7983879 C7983880 C7983881 C7983882 C7983883 C7983884 C7983885 C7983886 C7983887 C7983888
Pris pr stk Bordiameter NOK
1 mm 1,5 mm 2 mm 2,5 mm 3 mm 3,5 mm 4 mm 4,5 mm 5 mm 5,5 mm 6 mm 6,5 mm 7 mm
9,37 8,64 9,37 9,37
10,10 11,14 12,18 14,26 15,93 22,17 20,51 23,94 27,38
7,5 mm 8 mm 8,5 mm 9 mm 9,5 mm 10 mm 10,5 mm 11 mm 11,5 mm 12 mm 12,5 mm 13 mm
29,77 35,40 39,56 44,77 50,70 56,22 63,19 70,48 77,77 86,72 95,47
105,88
15
www.roebuck-tools.com
233
Skjærendeverktøy
636146 26709