Page 239 - Roebuck 2016
P. 239
Bor og borsett
HSS Spiralbor slipt spiss
Artnr
C4971530 C6840900 C6840901 C4971523 C6840902 C6840903 C6840904 C6840905 C4971524 C6840906 C6840907 C6840908 C6840909 C4971525 C6840910
Bordiameter
10,2 mm 10,3 mm 10,4 mm 10,5 mm 10,6 mm 10,7 mm 10,8 mm 10,9 mm 11 mm 11,1 mm 11,2 mm 11,3 mm 11,4 mm 11,5 mm 11,6 mm
Spiral Lengde
87 mm 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm 94 mm 94 mm 94 mm 94 mm 94 mm 94 mm 94 mm 94 mm 94 mm 94 mm
Total lengde
133 mm 133 mm 133 mm 133 mm 133 mm 142 mm 142 mm 142 mm 142 mm 142 mm 142 mm 142 mm 142 mm 142 mm 142 mm
Pris pr stk
NOK Artnr
67,77 C6840911 95,23 C6840912 99,40 C6840913 68,63 C4971526
102,36 C6840914 104,97 C6840915 106,36 C6840916 109,15 C6840917
78,97 C4971527 114,71 C6840918 116,10 C6840919 118,89 C6840920 121,58 C6840921
84,14 C4971528 125,76
Artnr
C6840922 C6840923 C6840924 C6840925 C6840926 C6840927 C6840928 C6840929 C6840930 C6840931 C6840932 C6840933 C6840934 C6840935 C6840936 C6840937 C6840938 C6840939 C6840940 C6840941 C6840942 C6840943 C6840944 C6840945 C6840946 C6840947 C6840948 C6840949 C6840950
Bordiameter
11,7 mm 11,8 mm 11,9 mm 12 mm 12,1 mm 12,2 mm 12,3 mm 12,4 mm 12,5 mm 12,6 mm 12,7 mm 12,8 mm 12,9 mm 13 mm
Spiral Lengde
94 mm 94 mm 101 mm 101 mm 101 mm 101 mm 101 mm 101 mm 101 mm 101 mm 101 mm 101 mm 101 mm 101 mm
Total lengde
142 mm 142 mm 151 mm 151 mm 151 mm 151 mm 151 mm 151 mm 151 mm 151 mm 151 mm 151 mm 151 mm 151 mm
Pris pr stk NOK
127,15 129,93 132,54
91,60 174,11 178,11 176,63 180,81
99,93 192,11 153,76 199,94 203,07 108,83
Imperialistiske HSS Soiralbor
Bordiameter Imperial
1/16 5/64 3/32 7/64 1/8 9/64 5/32 11/64 3/16 13/64 7/32 15/64 1/4 17/64 9/32 19/64 5/16 21/64 11/32 23/64 3/8 25/64 13/32 27/64 7/16 29/64 15/32 31/64 1/2
Pris pr stk Bordiameter NOK
DIN 338/BS 328
Spiralgeometri
Standard heliks, Høyrespiral Overflatefinish
Blå
Spissgeometri
Opp til 2,9 mm - 118 °
3,00 mm og opp - 135 ° Spissvinkel
0,0625 in 0,078125 in 0,09375 in 0,109375 in 0,125 in 0,140625 in 0,15625 in 0,171875 in 0,1875 in 0,203125 in 0,21875 in 0,234375 in 0,25 in 0,265625 in 0,28125 in 0,296875 in 0,3125 in 0,328125 in 0,34375 in 0,359375 in 0,375 in 0,390625 in 0,40625 in 0,421875 in 0,4375 in 0,453125 in 0,46875 in 0,484375 in 0,5 in
11,65 13,74 10,52 12,70 10,70 14,52 13,22 17,48 16,09 21,39 19,92 28,44 24,79 32,79 31,22 42,70 37,05 52,01 45,48 63,57 54,01 76,62 65,92 88,79 77,31
107,75 90,53 124,63 106,10
15
www.roebuck-tools.com
231
Skjærendeverktøy
198085