Page 221 - Roebuck 2016
P. 221
Eksterne mikrometersett
Karbidmålsider skrallestopp, låsestang, skralle, mattforkrommet fat og erme, nøyaktighet DIN 864, levert med setteverktøy, innsatsstaver levert over 25 mm. Levert i en treboks.
Presisjonsverktøy
Artnr
C7875625 C7875627
Rekkevidde - Måling (Max)
0-100 mm 0-150 mm
Pris pr stk Oppløsning NOK
0.01 mm 0.01 mm
1665,71 2758,83
Sprut og støvbeskyttet elektronisk mikrometer
Beskyttelse: IP 54 sprutbeskyttet
DIN 863/1
Klart LCD-display
Metrisk/tomme konversjon
Relativ & absoluttmodus
Resolusjon 0.001 mm/0.00005” Wolframkarbid ambolter
Automatisk strømavslåing etter 5 minutter Friksjonsfingerbøl
Spindellås
Plastisk varmebeskyttelse Forkrommet ramme
Levert med ballambolt-tilbehør Levert med en tilpasset eske
Artnr
C4971531 C7909189
Rekkevidde - Måling (Max)
0-25 mm / 0 - 1 in 25-50 mm / 1 - 2 in
Pris pr stk IP-beskyttelsesnivå NOK
IP54 1278,32 IP54 1925,46
Elektronisk eksternt mikrometer
Beskyttelsesnivå IP65 karbid målesider malt ramme nøyaktighet DIN 863. Konversjon, metrisk/tomme, opprinnelse, datautgang, auto off
Artnr
C7875628 C7875629
Rekkevidde - Måling (Max)
0-25 mm / 0 - 1 in 25-50 mm / 1 - 2 in
Oppløsning
0.001mm / 0.0005” 0.001mm / 0.0005”
Pris pr stk NOK
1846,34 2113,79
14
www.roebuck-tools.com
213
Måleverktøy
594783 26590 594782